Flexo Grip Nitril Handschoen Grey/White XXL W

Artikelnummer: A310GRWXXL
Individual prices for business customers after login.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleur Grau/Weiß
Handschoenmaat 11

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A310GRWXXL
EAN/GTIN 5036108261963
Nummer fabrikant A310GRWXXL

Omschrijving

Omschrijving:

De nitrilcoating op de Flexo Grip Glove zorgt voor een verbeterde slijtvastheid. Ideaal voor autoreparaties,montage en andere sectoren.

Kenmerk:

  • Palm gedipt voor meer vingergevoeligheid en ventilatie
  • Ideaal voor autowerkplaats, bouw en andere sectoren
  • Gauge 13 gebreide voering voor een perfecte pasvorm
  • Ademende naadloze voering
  • Lange linten constructie voor minimale kruisbesmetting
  • Lichtgewicht voor verbeterd draagcomfort
  • CE gecertificeerd
  • ANSI Snijweerstand Niveau A1
  • ANSI schuurweerstand Niveau 2
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Materiaal:

Materiaal: Polyester; Elastiek;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen