Volledig Gedipte Nitril Veiligheids Manchet Navy XL R

Artikelnummer: A302NARXL
Individual prices for business customers after login.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Kleur Marine
Handschoenmaat 10

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A302NARXL
EAN/GTIN 5036108302253
Nummer fabrikant A302NARXL

Omschrijving

Omschrijving:

De populariteit van de A301 heeft geleid tot de produktie van de A302. Deze extra duurzame zware nitril handschoen is volledig gedipt, beschermt nog meer tegen snijden, schuren, prikken en scheuren. De veiligheids manchetten zorgen ervoor dat de handschoen makkelijk uitgetrokken kan worden.

Kenmerk:

  • Gladde zware nitriel coating
  • Volledig gecoat voor maximale bescherming tegen vloeistoffen
  • Maximum EN niveau 4 wrijfweerstand
  • Bereikt het hoogste behendigheidsniveau 5
  • Canvas veiligheidsmanchet voor extra bescherming
  • Ongelooflijk duurzaam en slijtvast
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4111X)

Materiaal:

Materiaal: Katoen; Polyester; Jersey Voering;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen