LUKAS Langband SBLT 13x305 mm Korund Cor

Artikelnummer: A3000130305120T
  • Minimale bestelhoeveelheid 100 stuks
  • Stappen van de bestelling: 100 stuks
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
    Producttype Schuurband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer A3000130305120T
    EAN/GTIN 4027497309627
    Nummer fabrikant A3000130305120T
    L-nummer L50310 80

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Uw meerwaarde: • Perfect resultaat, ook op oneffen oppervlakken • Geschikt voor standaard bandslijpmachines: geen Lukas-specifieke drager of adapter nodig • Lange standtijd op diverse materialen, bij grof en fijn schuren • Flexibele opbouw: Nauwelijks trillingen bij gebruik • Goede prijs-kwaliteitverhouding dankzij normaal korund Voordelen: • De flexibele schuurband zonder voering past zich ook perfect aan oneffen oppervlakken aan. Dankzij het zachte materiaal zijn er nauwelijks trillingen tijdens het gebruik en is een goed oppervlakteresultaat gegarandeerd • Het in dit gereedschap gebruikte korund overtuigt door zijn lange levensduur op zacht staal, bij voor- en voorbewerken. Het stelt u in staat om kosteneffectief te werken.

    Kenmerk:

    Lengte riem: 305 mm
    Riemverbinding: schuine verbinding gestoten met folie (E07)
    Korrelgrootte: 120
    Verpakking van het product: kartonnen doos
    Slijpmiddel: NK (normaal korund)
    Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
    Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 13 mm

    Voordeel:

    De flexibele schuurband zonder voering past zich perfect aan oneffen oppervlakken aan. Dankzij het zachte materiaal zijn er nauwelijks trillingen tijdens het gebruik en is een goed oppervlakresultaat gegarandeerd.
    Het korund dat in dit gereedschap wordt gebruikt, overtuigt door een goede standtijd op zacht staal, bij het ruw slijpen en bij het grof slijpen. Het stelt u in staat kostenefficiënt te werken.

    Toepassing:

    Staal en gietstaal: zeer geschikt
    gelegeerde/geharde staalsoorten: geschikt
    Gereedschapsstaal: geschikt
    Roest-, zuur- en hittebestendig staal en gietstaal: geschikt voor
    Gietijzer: zeer geschikt
    Aluminium-, magnesium- en koperlegeringen: geschikt
    Titaan- en nikkellegeringen: geschikt
    Kunststoffen/hout/rubber: goed geschikt

    Materiaal:

    Staal
    Kunststof en hout
    Gietijzer
    Aluminium

    T.b.v.:

    Boren: -
    Borstelen: -
    Ontbramen: zeer geschikt
    Fijnmalen: -
    Frezen: -
    Gravure: -
    afstelling: -
    Filet slijpen: -
    Verwijderen van lak: -
    Polijsten: -
    Precisiebewerking: -
    Schoonmaken: -
    Satijnen afwerking: -
    Ruw slijpen: -

    Tip:

    Perfect resultaat, zelfs op oneffen oppervlakken
    Geschikt voor in de handel verkrijgbare bandslijpmachines: Geen luke-specifieke drager of adapter nodig
    Goede standtijd voor diverse materialen, bij grof en fijn slijpen
    Flexibel ontwerp: nauwelijks trillingen tijdens gebruik
    Goede prijs/prestatie verhouding dankzij normaal korund