LUKAS Langband SBLT 13x305 mm Korund Cor

Artikelnummer: A3000130305080T
  • Minimale bestelhoeveelheid 100 stuks
  • Stappen van de bestelling: 100 stuks
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
Producttype Schuurband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A3000130305080T
EAN/GTIN 4027497309603
Nummer fabrikant A3000130305080T
L-nummer L50310 100

Omschrijving

Omschrijving:

Uw meerwaarde: • Perfect resultaat, ook op oneffen oppervlakken • Geschikt voor standaard bandslijpmachines: geen Lukas-specifieke drager of adapter nodig • Lange standtijd op diverse materialen, bij grof en fijn schuren • Flexibele opbouw: Nauwelijks trillingen bij gebruik • Goede prijs-kwaliteitverhouding dankzij normaal korund Voordelen: • De flexibele schuurband zonder voering past zich ook perfect aan oneffen oppervlakken aan. Dankzij het zachte materiaal zijn er nauwelijks trillingen tijdens het gebruik en is een goed oppervlakteresultaat gegarandeerd • Het in dit gereedschap gebruikte korund overtuigt door zijn lange levensduur op zacht staal, bij voor- en voorbewerken. Het stelt u in staat om kosteneffectief te werken.

Kenmerk:

Lengte riem: 305 mm
Riemverbinding: schuine verbinding gestoten met folie (E07)
Korrelgrootte: 80
Verpakking van het product: kartonnen doos
Slijpmiddel: NK (normaal korund)
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 13 mm

Voordeel:

De flexibele schuurband zonder voering past zich perfect aan oneffen oppervlakken aan. Dankzij het zachte materiaal zijn er nauwelijks trillingen tijdens het gebruik en is een goed oppervlakresultaat gegarandeerd.
Het korund dat in dit gereedschap wordt gebruikt, overtuigt door een goede standtijd op zacht staal, bij het ruw slijpen en bij het grof slijpen. Het stelt u in staat kostenefficiënt te werken.

Toepassing:

Staal en gietstaal: zeer geschikt
gelegeerde/geharde staalsoorten: geschikt
Gereedschapsstaal: geschikt
Roest-, zuur- en hittebestendig staal en gietstaal: geschikt voor
Gietijzer: zeer geschikt
Aluminium-, magnesium- en koperlegeringen: geschikt
Titaan- en nikkellegeringen: geschikt
Kunststoffen/hout/rubber: goed geschikt

Materiaal:

Staal
Kunststof en hout
Gietijzer
Aluminium

T.b.v.:

Boren: -
Borstelen: -
Ontbramen: zeer geschikt
Fijnmalen: -
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Verwijderen van lak: -
Polijsten: -
Precisiebewerking: -
Schoonmaken: -
Satijnen afwerking: -
Ruw slijpen: -

Tip:

Perfect resultaat, zelfs op oneffen oppervlakken
Geschikt voor in de handel verkrijgbare bandslijpmachines: Geen luke-specifieke drager of adapter nodig
Goede standtijd voor diverse materialen, bij grof en fijn slijpen
Flexibel ontwerp: nauwelijks trillingen tijdens gebruik
Goede prijs/prestatie verhouding dankzij normaal korund