Omschrijving:
Uw meerwaarde: • Hoge hardheid en scherpte voor een lange levensduur • Ook goedgekeurd voor lucht- en ruimtevaart dankzij koel slijpen en weinig rondvliegende vonken • Bewerk snel brede oppervlakken • Bewerkt ook hardere materialen efficiënt • Geteste kwaliteit: Hoge veiligheid door regelmatige tests Uw voordelen: • Dit gereedschap met siliciumcarbide is zelfs goedgekeurd voor de lucht- en ruimtevaartindustrie dankzij hun koel slijpen en lage rondvliegende vonken. Zelfs harde materialen zoals steen, glas en hooggelegeerde materialen worden efficiënt bewerkt en de harde en scherpe slijpkorrel zorgt voor een lange levensduur.
Kenmerk:
Gereedschapsvorm: Roller
Hardheid: WP - zeer zacht
Korrelgrootte: 80
Verpakking van het product: kartonnen doos
Slijpmiddel: SiC groen
Veiligheidsnorm: EN 12413
V max. : 16 m/s
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Type gereedschap: polijstwalsen
Gereedschapshouder: Boring
Afmetingen gereedschapshouder: 19 mm
Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 100 mm
Diameter gereedschap: 100 mm
Voordeel:
Dit gereedschap met siliciumcarbide is zelfs goedgekeurd voor ruimtevaarttoepassingen dankzij het koele slijpen en de geringe vonkvorming. Zelfs hardere materialen zoals steen, glas en hooggelegeerde materialen worden efficiënt bewerkt. De harde en scherpe slijpkorrel van het gereedschap zorgt bovendien voor een lange levensduur.
Toepassing:
Staal en gietstaal: zeer geschikt
Gelegeerde/geharde staalsoorten: zeer geschikt
Gereedschapsstaal: zeer geschikt
Roestvrij/zuur/hittebestendig staal en gietstaal: zeer geschikt
Gietijzer: zeer geschikt
Aluminium-, magnesium- en koperlegeringen: zeer geschikt
Titaan- en nikkellegeringen: zeer geschikt
Glas/hard metaal: goed geschikt
Materiaal:
Roestvrij staal
Staal
Aluminium
T.b.v.:
Afbramen: geschikt
Fijnmalen: zeer geschikt
Filetslijpen: zeer geschikt
Verf verwijderen: goed geschikt
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Polijsten: goed geschikt
Precisiebewerking: -
Reiniging: goed geschikt
Satijnen afwerking: -
Ruw slijpen: -
Tip:
Hoge hardheid en scherpte voor een lange levensduur
Ook goedgekeurd voor ruimtevaarttoepassingen dankzij koel slijpen en geringe vonkvorming
Brede oppervlakken kunnen snel worden bewerkt
Zaagt zelfs de hardste materialen op efficiënte wijze
Geteste kwaliteit: Hoog veiligheidsniveau dankzij regelmatige tests