LUKAS polijstrol P6PW medium 100x100 mm boring 19 mm siliciumcarbide korrel 46 / medium

Artikelnummer: A29401001000021
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
    Producttype Vlies-grofreinigingswals

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer A29401001000021
    EAN/GTIN 4027497479269
    Nummer fabrikant A29401001000021
    L-nummer L50310 188

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Uw meerwaarde: • Hoge hardheid en scherpte voor een lange levensduur • Ook goedgekeurd voor lucht- en ruimtevaart dankzij koel slijpen en weinig rondvliegende vonken • Bewerk snel brede oppervlakken • Bewerkt ook hardere materialen efficiënt • Geteste kwaliteit: Hoge veiligheid door regelmatige tests Uw voordelen: • Dit gereedschap met siliciumcarbide is zelfs goedgekeurd voor de lucht- en ruimtevaartindustrie dankzij hun koel slijpen en lage rondvliegende vonken. Zelfs harde materialen zoals steen, glas en hooggelegeerde materialen worden efficiënt bewerkt en de harde en scherpe slijpkorrel zorgt voor een lange levensduur.

    Kenmerk:

    Gereedschapsvorm: Roller
    Hardheid: MWP - zacht
    Korrelgrootte: 46
    Verpakking van het product: kartonnen doos
    Slijpmiddel: SiC groen
    Veiligheidsnorm: EN 12413
    V max. : 10 m/s
    Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
    Type gereedschap: polijstwalsen
    Gereedschapshouder: Boring
    Afmetingen gereedschapshouder: 19 mm
    Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 100 mm
    Diameter gereedschap: 100 mm

    Voordeel:

    Dit gereedschap met siliciumcarbide is zelfs goedgekeurd voor ruimtevaarttoepassingen dankzij het koele slijpen en de geringe vonkvorming. Zelfs hardere materialen zoals steen, glas en hooggelegeerde materialen worden efficiënt bewerkt. De harde en scherpe slijpkorrel van het gereedschap zorgt bovendien voor een lange levensduur.

    Toepassing:

    Staal en gietstaal: zeer geschikt
    Gelegeerde/geharde staalsoorten: zeer geschikt
    Gereedschapsstaal: zeer geschikt
    Roestvrij/zuur/hittebestendig staal en gietstaal: zeer geschikt
    Gietijzer: zeer geschikt
    Aluminium-, magnesium- en koperlegeringen: zeer geschikt
    Titaan- en nikkellegeringen: zeer geschikt
    Glas/hard metaal: goed geschikt

    Materiaal:

    Roestvrij staal
    Staal
    Aluminium

    T.b.v.:

    Afbramen: geschikt
    Fijnmalen: zeer geschikt
    Frezen: -
    Gravure: -
    afstelling: -
    Filetslijpen: zeer geschikt
    Verf verwijderen: goed geschikt
    Polijsten: goed geschikt
    Precisiebewerking: -
    Reiniging: goed geschikt
    Satijnen afwerking: -
    Ruw slijpen: -

    Tip:

    Hoge hardheid en scherpte voor een lange levensduur
    Ook goedgekeurd voor ruimtevaarttoepassingen dankzij koel slijpen en geringe vonkvorming
    Brede oppervlakken kunnen snel worden bewerkt
    Zaagt zelfs de hardste materialen op efficiënte wijze
    Geteste kwaliteit: Hoog veiligheidsniveau dankzij regelmatige tests