LUKAS polijstrol P6PW Medium 100x50 mm asgat 19 mm siliciumcarbide korrel 80

Artikelnummer: A29401000500041
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
Producttype Vlies-grofreinigingswals

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A29401000500041
EAN/GTIN 4027497437658
Nummer fabrikant A29401000500041
L-nummer 568485 80

Omschrijving

Omschrijving:

Uw toegevoegde waarde: - Hoge hardheid en scherpte voor een lange levensduur - Goedgekeurd voor luchtvaarttoepassingen dankzij koel slijpen en weinig rondvliegende vonken - Snelle bewerking van brede oppervlakken - Efficiënte bewerking van nog hardere materialen - Geteste kwaliteit: hoog veiligheidsniveau dankzij regelmatige tests Uw voordelen: - Dit gereedschap met siliciumcarbide is zelfs goedgekeurd voor ruimtevaarttoepassingen dankzij het koele slijpen en de laagvliegende vonken. Zelfs harde materialen zoals steen, glas en hooggelegeerde materialen worden efficiënt doorgeslepen en de harde en scherpe slijpkorrel zorgt voor een lange levensduur.

Kenmerk:

Vorm gereedschap: Rol
Hardheid: MWP - zacht
Korrelgrootte: 80
Productverpakking: Kartonnen doos
Schuurmiddel: SIC groen
Veiligheidsnorm: EN 12413
V max. : 10 m/s
Opschrift verpakking: LUKAS-ERZETT
Gereedschapstype: Polijstrollen
Gereedschapshouder: Boring
Afmeting gereedschapshouder: 19 mm
Gereedschapsbreedte/lengte/hoogte: 50 mm
Diameter gereedschap: 100 mm

Voordeel:

Dit gereedschap met siliciumcarbide is zelfs goedgekeurd voor ruimtevaarttoepassingen dankzij het koele slijpen en de laagvliegende vonken. Zelfs hardere materialen zoals steen, glas en hooggelegeerde materialen kunnen efficiënt worden bewerkt. De harde en scherpe slijpkorrel van het gereedschap zorgt ook voor een lange levensduur.

Toepassing:

Staal en gietstaal: zeer geschikt
Gelegeerd/getemperd staal: zeer geschikt
Gereedschapsstaal: zeer geschikt
Roest/zuur/warmtebestendig staal en gietstaal: zeer geschikt
Gietijzer: zeer geschikt
Aluminium-, magnesium- en koperlegeringen: zeer geschikt
Titaan- en nikkellegeringen: zeer geschikt
Glas/hardmetaal: zeer geschikt

Materiaal:

Roestvrij staal
Aluminium
aluminium

T.b.v.:

Ontbramen: geschikt
Fijnslijpen: goed geschikt
Polijsten: zeer geschikt
frezen: -
Graveren: -
fretteren: -
Slijpen van lasnaden: zeer geschikt
Ontlakken: goed geschikt
precisiebewerking: -
Reinigen: zeer geschikt
Satijn afwerking: -
ruw slijpen: -

Tip:

Hoge hardheid en scherpte voor een lange levensduur
Ook goedgekeurd voor ruimtevaarttoepassingen dankzij koel slijpen en weinig rondvliegende vonken
Brede oppervlakken snel bewerken
Zaagt efficiënt zelfs hardere materialen
Geteste kwaliteit: Hoge mate van veiligheid dankzij regelmatige tests