Omschrijving:
Uw meerwaarde: • Duurzaam werk: verbeterde levensduur door geoptimaliseerde hechting van de slijpkorrels • Perfecte maatvastheid: past perfect in de aandrijfmachine • Hoge hardheid en scherpte voor een lange levensduur • Goede oppervlakte resultaten worden in korte tijd bereikt • Roestvrij dankzij zink-nikkel coating • Machinaal bewerkt Nog hardere materialen zijn efficiënt • Geen verstopping van de schuurcoating dankzij de open korrelverdeling • Geen gevaarlijke schachtbreuk dankzij hoogwaardige stalen schacht • Geen chroomlaag • Geteste kwaliteit: Hoog veiligheidsniveau dankzij regelmatige tests verankeren de slijpkorrels langer in het gereedschap en verstopt het gereedschap niet: u bereikt sneller het gewenste oppervlakteresultaat. • De hoogwaardige stalen as van het gereedschap past perfect in de aandrijfmachine. Vastlopen, slippen of zelfs asbreuk behoren tot het verleden • De hoge hardheid en de scherpe korrel van het hoogwaardige korund zorgen voor een lange levensduur van dit gereedschap. Ook harde materialen zijn goed te verwerken.
Kenmerk:
Gereedschapsvorm: Cilinder
Hardheid: SHP - zeer hard
Korrelgrootte: 120
Productverpakking: Zak
Schachtlengte: 30 mm
Schuurmiddel: EKW CG (compacte korrel)
Veiligheidsnorm: EN 12413
V max. : 50 m/s
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Type gereedschap: polijststiften
Gereedschapshouder: schacht
afmeting gereedschapshouder: 3 mm
Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 20 mm
Diameter gereedschap: 13 mm
Voordeel:
Bij de compacte korrel worden vele kleine slijpdeeltjes tot een groot agglomeraat samengebonden, zodat de slijpkorrels langer in het gereedschap verankerd blijven en het gereedschap niet verstopt raakt: u bereikt sneller het gewenste oppervlakresultaat.
De hoogwaardige stalen schacht van het gereedschap past perfect in het elektrische gereedschap. Vastlopen, slippen of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.
De hoge hardheid en de scherpe korrel van het hoogwaardige aluminiumoxide zorgen voor een lange levensduur van dit gereedschap. Zelfs harde materialen kunnen goed worden bewerkt.
Toepassing:
Staal en gietstaal: zeer geschikt
Gelegeerde/geharde staalsoorten: zeer geschikt
Gereedschapsstaal: zeer geschikt
Roestvrij/zuur/hittebestendig staal en gietstaal: zeer geschikt
Gietijzer: zeer geschikt
Aluminium-, magnesium- en koperlegeringen: zeer geschikt
Titaan- en nikkellegeringen: geschikt
Materiaal:
Staal
Roestvrij staal
Aluminium
Gietijzer
T.b.v.:
Fijnmalen: zeer geschikt
Polijsten: goed geschikt
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Verwijderen van lak: geschikt
Precisiebewerking: -
Reiniging: goed geschikt
Satijnen afwerking: -
Ruw slijpen: -
Tip:
Langdurig werk: Verbeterde standtijd door geoptimaliseerde binding van de slijpkorrels
Perfecte maatnauwkeurigheid: past perfect in de aandrijfmachine
Hoge hardheid en scherpte voor een lange levensduur
Goede oppervlakteresultaten worden in korte tijd bereikt
Roestbestendig dankzij zink-nikkel coating
Zaagt zelfs de hardste materialen op efficiënte wijze
Geen verstopping van de slijplaag dankzij open korrelverspreiding
Geen gevaarlijke asbreuk dankzij hoogwaardige stalen as
Zonder chroomlaag
Geteste kwaliteit: Hoog veiligheidsniveau dankzij regelmatige tests