LUKAS polijststift P6ZY cilindrische vorm fijn 10x20 mm schacht 3 mm siliciumcarbide korrel 240

Artikelnummer: A29300100203078
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
Producttype Polijststift

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A29300100203078
EAN/GTIN 4027497581351
Nummer fabrikant A29300100203078
L-nummer L50310 55

Omschrijving

Omschrijving:

Uw meerwaarde: • Hoge hardheid en scherpte voor een lange levensduur • Perfecte maatvastheid: past optimaal in de aandrijfmachine • Ook goedgekeurd voor ruimtevaart dankzij koel slijpen en weinig rondvliegende vonken • Roestvrij dankzij zink-nikkel coating • Gelijkmatig Harde materialen kunnen efficiënt worden bewerkt • Geen gevaarlijke schachtbreuk dankzij hoogwaardige stalen schacht • Zonder chroomcoating • Geteste kwaliteit: hoog veiligheidsniveau door regelmatige tests Uw voordelen: • Dankzij zijn koel slijpen en lage rondvliegende vonken, dit gereedschap met siliconen carbide is zelfs goedgekeurd voor de lucht- en ruimtevaartindustrie. Zelfs harde materialen zoals steen, glas en hooggelegeerde materialen worden efficiënt bewerkt en de harde en scherpe slijpkorrel zorgt voor een lange levensduur. • De hoogwaardige stalen as van het gereedschap past perfect in de aandrijfmachine. Vastlopen, wegglijden of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.

Kenmerk:

Gereedschapsvorm: Cilinder
Hardheid: HP - hard
Korrelgrootte: 240
Productverpakking: Zak
Schachtlengte: 30 mm
Slijpmiddel: SiC groen
Veiligheidsnorm: EN 12413
V max. : 20 m/s
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Type gereedschap: polijststiften
Gereedschapshouder: schacht
afmeting gereedschapshouder: 3 mm
Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 20 mm
Diameter gereedschap: 10 mm

Voordeel:

Dit gereedschap met siliciumcarbide is zelfs goedgekeurd voor ruimtevaarttoepassingen dankzij het koele slijpen en de geringe vonkvorming. Zelfs hardere materialen zoals steen, glas en hooggelegeerde materialen worden efficiënt bewerkt. De harde en scherpe slijpkorrel van het gereedschap zorgt bovendien voor een lange levensduur.
De hoogwaardige stalen schacht van het gereedschap past perfect in het elektrische gereedschap. Vastlopen, slippen of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.

Toepassing:

Staal en gietstaal: zeer geschikt
Gelegeerde/geharde staalsoorten: zeer geschikt
Gereedschapsstaal: zeer geschikt
Roestvrij/zuur/hittebestendig staal en gietstaal: zeer geschikt
Gietijzer: zeer geschikt
Aluminium-, magnesium- en koperlegeringen: zeer geschikt
Titaan- en nikkellegeringen: zeer geschikt
Glas/hard metaal: goed geschikt

Materiaal:

Roestvrij staal
Staal
Aluminium
Gietijzer
Kunststof en hout

T.b.v.:

Fijnmalen: zeer geschikt
Polijsten: goed geschikt
Reiniging: goed geschikt
Ontbramen: -
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Verwijderen van lak: -
Precisiebewerking: -
Reinigen: goed geschikt
Satijnen afwerking: -
Ruw slijpen: -

Tip:

Hoge hardheid en scherpte voor een lange levensduur
Perfecte maatnauwkeurigheid: past perfect in de aandrijfmachine
Ook goedgekeurd voor ruimtevaarttoepassingen dankzij koel slijpen en geringe vonkvorming
Roestbestendig dankzij zink-nikkel coating
Zaagt zelfs de hardste materialen op efficiënte wijze
Geen gevaarlijke asbreuk dankzij hoogwaardige stalen as
Zonder chroomlaag
Geteste kwaliteit: Hoog veiligheidsniveau dankzij regelmatige tests