LUKAS Marmorierstift P6MA Middel 60x30 m

Artikelnummer: A29200600306046
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
    Producttype Polijststift

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer A29200600306046
    EAN/GTIN 4027497488056
    Nummer fabrikant A29200600306046
    L-nummer L50580 20

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Uw meerwaarde: • Hoge hardheid en scherpte voor een lange levensduur • Perfecte maatvastheid: past optimaal in de aandrijfmachine • Ook goedgekeurd voor ruimtevaart dankzij koel slijpen en weinig rondvliegende vonken • Roestvrij dankzij zink-nikkel coating • Gelijkmatig Harde materialen kunnen efficiënt worden bewerkt • Geen gevaarlijke schachtbreuk dankzij hoogwaardige stalen schacht • Zonder chroomcoating • Geteste kwaliteit: hoog veiligheidsniveau door regelmatige tests Uw voordelen: • Dankzij zijn koel slijpen en lage rondvliegende vonken, dit gereedschap met siliconen carbide is zelfs goedgekeurd voor de lucht- en ruimtevaartindustrie. Zelfs harde materialen zoals steen, glas en hooggelegeerde materialen worden efficiënt bewerkt en de harde en scherpe slijpkorrel zorgt voor een lange levensduur. • De hoogwaardige stalen as van het gereedschap past perfect in de aandrijfmachine. Vastlopen, wegglijden of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.

    Kenmerk:

    Gereedschapsvorm: Cilinder
    Hardheid: MWP - zacht
    Korrelgrootte: 46
    Productverpakking: Zak
    Schachtlengte: 40 mm
    Slijpmiddel: SiC groen
    Veiligheidsnorm: EN 12413
    V max. : 10 m/s
    Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
    Type gereedschap: marmeren pennen
    Gereedschapshouder: schacht
    afmeting gereedschapshouder: 6 mm
    Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 30 mm
    Diameter gereedschap: 60 mm

    Voordeel:

    Dit gereedschap met siliciumcarbide is zelfs goedgekeurd voor ruimtevaarttoepassingen dankzij het koele slijpen en de geringe vonkvorming. Zelfs hardere materialen zoals steen, glas en hooggelegeerde materialen worden efficiënt bewerkt. De harde en scherpe slijpkorrel van het gereedschap zorgt bovendien voor een lange levensduur.
    De hoogwaardige stalen schacht van het gereedschap past perfect in het elektrische gereedschap. Vastlopen, slippen of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.

    Toepassing:

    Staal en gietstaal: zeer geschikt
    Gelegeerde/geharde staalsoorten: zeer geschikt
    Gereedschapsstaal: zeer geschikt
    Roestvrij/zuur/hittebestendig staal en gietstaal: zeer geschikt
    Gietijzer: zeer geschikt
    Aluminium-, magnesium- en koperlegeringen: zeer geschikt
    Titaan- en nikkellegeringen: zeer geschikt
    Glas/hard metaal: goed geschikt

    Materiaal:

    Roestvrij staal
    Staal
    Aluminium
    Gietijzer
    Titanium

    T.b.v.:

    Fijnmalen: zeer geschikt
    Lijnafwerking: goed geschikt
    Frezen: -
    Gravure: -
    afstelling: -
    Filet slijpen: -
    Verwijderen van lak: -
    Polijsten: goed geschikt
    Precisiebewerking: -
    Reiniging: goed geschikt
    Satijnen afwerking: -
    Ruw slijpen: -

    Tip:

    Hoge hardheid en scherpte voor een lange levensduur
    Perfecte maatnauwkeurigheid: past perfect in de aandrijfmachine
    Ook goedgekeurd voor ruimtevaarttoepassingen dankzij koel slijpen en geringe vonkvorming
    Roestbestendig dankzij zink-nikkel coating
    Zaagt zelfs de hardste materialen op efficiënte wijze
    Geen gevaarlijke asbreuk dankzij hoogwaardige stalen as
    Zonder chroomlaag
    Geteste kwaliteit: Hoog veiligheidsniveau dankzij regelmatige tests