Omschrijving:
Uw meerwaarde: • Hoge hardheid en scherpte voor een lange levensduur • Goedgekeurd voor de lucht- en ruimtevaartindustrie door koel slijpen en weinig rondvliegende vonken • Bewerkt ook hardere materialen efficiënt • Geteste kwaliteit: Hoge veiligheid door regelmatige testen Uw voordelen: • Dit gereedschap met siliciumcarbide is dankzij zijn koele snede en laagvliegende vonken zelfs goedgekeurd voor gebruik in de lucht- en ruimtevaartindustrie. Zelfs harde materialen zoals steen, glas en hooggelegeerde materialen worden efficiënt bewerkt en de harde en scherpe slijpkorrel zorgt voor een lange levensduur.
Kenmerk:
Vorm gereedschap: schijf
Hardheid: MWP - zacht
Korrelgrootte: 80
Productverpakking: Zak
Slijpmiddel: SiC groen
Veiligheidsnorm: EN 12413
V max. : 20 m/s
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Type gereedschap: polijstschijven
Gereedschapshouder: Boring
Afmetingen gereedschapshouder: 25 mm
Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 10 mm
Diameter gereedschap: 125 mm
Voordeel:
Dit gereedschap met siliciumcarbide is zelfs goedgekeurd voor ruimtevaarttoepassingen dankzij het koele slijpen en de geringe vonkvorming. Zelfs hardere materialen zoals steen, glas en hooggelegeerde materialen worden efficiënt bewerkt. De harde en scherpe slijpkorrel van het gereedschap zorgt bovendien voor een lange levensduur.
Toepassing:
Staal en gietstaal: zeer geschikt
Gelegeerde/geharde staalsoorten: zeer geschikt
Gereedschapsstaal: zeer geschikt
Roestvrij/zuur/hittebestendig staal en gietstaal: zeer geschikt
Gietijzer: zeer geschikt
Aluminium-, magnesium- en koperlegeringen: zeer geschikt
Titaan- en nikkellegeringen: zeer geschikt
Glas/hard metaal: goed geschikt
Materiaal:
Roestvrij staal
Staal
Aluminium
Gietijzer
Titanium
T.b.v.:
Afbramen: geschikt
Fijnmalen: zeer geschikt
Verwijderen van lak: geschikt
polijsten: goed geschikt
Reiniging: goed geschikt
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Verwijder de lak: geschikt
Polijsten: goed geschikt
Precisiebewerking: -
Reinigen: goed geschikt
Satijnen afwerking: -
Ruw slijpen: -
Tip:
Hoge hardheid en scherpte voor een lange levensduur
Ook goedgekeurd voor ruimtevaarttoepassingen dankzij koel slijpen en geringe vonkvorming
Zaagt zelfs de hardste materialen op efficiënte wijze
Geteste kwaliteit: Hoog veiligheidsniveau dankzij regelmatige tests