LUKAS compactschuurschijf PG EASY Ø 230 mm Paarse korrel CER 36 vlak

Artikelnummer: A27612300361547
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A27612300361547
EAN/GTIN 4027497222803
Nummer fabrikant A27612300361547

Omschrijving

Omschrijving:

  • De PG Easy Purple Grain is een agressieve allrounder met een indrukwekkende levensduur, speciaal ontwikkeld voor zware toepassingen.
  • De compacte schuurschijf bereikt indrukwekkende afnamehoeveelheden zelfs met weinig inspanning, vooral op staal maar ook op roestvrij staal.
  • De geïntegreerde glasvezelversterkte steunschijf zorgt voor een hoge stabiliteit en duurzaamheid en is tegelijkertijd comfortabel in gebruik: continu werken en agressiviteit zijn toegenomen.
  • Het innovatieve PG gereedschapontwerp zorgt voor gelijkmatige slijtage zonder oververhitting, broos worden of afbrokkelen en de diepe kom-zone maakt vlak werken mogelijk.
  • Dankzij de speciale geometrie van het gereedschap kan de EASY compacte schuurschijf ook moeilijk toegankelijke plaatsen bereiken en biedt daarom meer toepassingsmogelijkheden dan een conventioneel gereedschap.
  • De PG Easy is vier keer sneller en bijzonder robuust in vergelijking met conventionele schuurschijven.
  • Het eendelige schuuroppervlak biedt vele voordelen: Minder slijtage, optimale korrelhechting, lange levensduur en minder gereedschapwissels.
  • Een andere bonus is het zelfslijpende effect van de keramische korrel, waardoor agressief, koel schuren met lage contactdruk mogelijk is.
  • Keramische deeltjes breken af tijdens gebruik en maken plaats voor nieuwe met scherpe snijkanten.
  • Hierdoor bereikt dit universeel toepasbare gereedschap zonder veel moeite extreem hoge verspaningsrendementen en een opmerkelijke levensduur.
  • Geharde oppervlakken, slijtvaste staalsoorten, aanslag en harde coatings, titaniumlegeringen en pantserlasnaden vormen geen probleem en kunnen in korte tijd bewerkt worden.

Kenmerk:

  • Gereedschapsvorm: Schijf
  • Korrelgrootte: 36
  • n max.: 6600 (1/min)
  • Productverpakking: Kartonnen doos
  • Ontwerp schuurschijf: PG EASY - iQ serie
  • Slijpmiddel: CER (keramische korrel)
  • Veiligheidsnorm: oSa
  • V max.: 80 m/s
  • Etikettering verpakking: LUKAS-ERZETT
  • Gereedschapshouder: Boring
  • Afmeting gereedschapshouder: 22,23 mm
  • Gereedschapsdiameter: 230 mm
  • Schuurschijfvorm: plat

Voordeel:

  • Eén gereedschap in plaats van twee: wisselen tussen fiberschijf en afbraamschijf is niet meer nodig.
  • verkrijgbaar in zes afmetingen
  • gelijkmatige opslijten zonder oververhitten, afbrokkelen of broos worden
  • innovatieve Ceramic-korrel: scherp tot het einde
  • Hoogste materiaalafname-percentages met weinig inspanning

Toepassing:

  • Staal en gietstaal: goed geschikt
  • Gelegeerd/getemperd staal: goed geschikt
  • Gereedschapsstaal: goed geschikt
  • Roestvast/zuur/hittebestendig staal en gegoten staal: goed geschikt
  • Titan en nikkellegeringen: goed geschikt

Materiaal:

  • Roestvrij staal
  • Roestvrij staal
  • Staal
  • Aluminium
  • Titanium
  • Gietijzer

T.b.v.:

  • Afschuinen: zeer geschikt
  • Ontbramen: zeer geschikt
  • Afwerking gietijzer: geschikt
  • Lasnaadbewerking: goed geschikt
  • Grof slijpen: zeer geschikt

Advies:

  • Staal en gietstaal: zeer geschikt
  • Gelegeerd/getemperd staal: zeer geschikt
  • Gereedschapsstaal: zeer geschikt
  • Roest/zuur/hittebestendig staal en gietstaal: zeer geschikt
  • Titanium- en nikkellegeringen: zeer geschikt

Tip:

  • De aggressieve allrounder voor de zwaarste toepassingen