Omschrijving:
Deze extreem krachtige slijpbladschijf met sikkelvormige lamellen is het perfecte en verbeterde alternatief voor voorslijpschijven of conventionele slijpbladschijven in industriële toepassingen. Dankzij de extreme materiaalafname en levensduur is het ideaal voor gebruik op schuurrobots, automatische schuurmachines of krachtige aandrijfmachines. In tegenstelling tot grof slijpen zorgt de door LUKAS gepatenteerde vorm en plaatsing van de schijven voor 50% minder lawaai, minder trillingen, sneller werken, meer kracht en betere oppervlakresultaten. De vlakke positie van de optimaal gebonden sikkelflappen verhoogt niet alleen de werkveiligheid, maar beperkt ook de slijtage van het gereedschap. De schuurkorrel hecht bijzonder stevig op de drager en wordt optimaal benut. Er zijn bijzonder veel slijpkorrels in het buitenste gedeelte van het gereedschap, wat resulteert in een bijzonder hoge afname per minuut. Uitstekende materiaalafname en een enorme levensduur zijn gegarandeerd. Dankzij de meerlaagse slijplaag is deze lamellenschijf altijd even scherp als bij het eerste gebruik: wanneer de bovenste lamellen verslijten, komt er een nieuwe slijplaag van de onderste lamellen vrij. Dit zorgt voor een lange levensduur en een constante werkkwaliteit. Dankzij het zelfslijpende effect van de innovatieve keramische schuurkorrel blijft de lamellenschijf ook altijd optimaal scherp. Keramische deeltjes breken tijdens het gebruik af en maken plaats voor nieuwe met scherpe snijkanten. Gereedschap hoeft veel minder vaak te worden vervangen, waardoor de gereedschapskosten dalen. Geharde oppervlakken, slijtvaste staalsoorten, aanslag en harde coatings, titaniumlegeringen en pantserlasnaden vormen geen probleem en kunnen in korte tijd bewerkt worden. Dankzij de boring van 22,23 mm kan deze slijpbladschijf universeel gebruikt worden op standaard haakse slijpmachines. De stalen drager voor deze slijpschijf is exclusief bij LUKAS verkrijgbaar. De stabiele en robuuste drager biedt maximale veiligheid (geen breuk) en kan daarom ook met robots gebruikt worden. De goede warmteafvoer zorgt bovendien voor koel schuren en minimaliseert de noodzaak voor nabewerking. Dankzij een hoogwaardig harssysteem barst dit gereedschap niet, zelfs niet bij hoge snelheden of werktemperaturen. Regelmatige tests garanderen een hoog veiligheidsniveau. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan milieubescherming tijdens de productie en worden de nieuwste technologieën met korte uithardingstijden gebruikt.
Kenmerk:
Gereedschapsvorm: afgeschuind
Korrelgrofte: 36
n max.: 12200 (1/min)
Productverpakking: Kartonnen doos
Uitvoering schuurschijf: V4 Purple-Power - iQ-serie
Schuurmiddel: CER (keramische korrel)
Veiligheidsnorm: EN 13743
V max. : 80 m/s
Opschrift verpakking: LUKAS-ERZETT
Gereedschapshouder: Boring
Afmeting gereedschapshouder: 22.23 mm
Diameter gereedschap: 125 mm
Voordeel:
Geharde oppervlakken, slijtvaste staalsoorten, aanslag en harde coatings, titaanlegeringen en pantserlasnaden vormen geen probleem en kunnen in korte tijd bewerkt worden.
De stalen steunschijf van het gereedschap is exclusief verkrijgbaar bij LUKAS. De stabiele en robuuste drager biedt maximale veiligheid (geen breuk) en kan daarom ook gebruikt worden in robottoepassingen. De goede warmteafvoer zorgt ook voor koel slijpen en minimaliseert de noodzaak voor nabewerking.
Dankzij de meerlaagse slijplaag is dit gereedschap altijd even scherp als toen het voor het eerst werd gebruikt. Als de bovenste lamellen verslijten, komt de nieuwe slijplaag van de lamellen eronder bloot te liggen. Dit geeft het gereedschap een lange levensduur en een consistente werkkwaliteit.
Dankzij een hoogwaardig harssysteem barst dit gereedschap niet, zelfs niet bij hoge snelheden of werktemperaturen. Bovendien wordt er aandacht besteed aan milieubescherming tijdens de productie en worden de nieuwste technologieën met korte uithardingstijden gebruikt.
Toepassing:
Staal en gietstaal: goed geschikt
Gelegeerd/getemperd staal: goed geschikt
Gereedschapsstaal: zeer geschikt
Roest/zuur/warmtebestendig staal en gietstaal: goed geschikt
Gietijzer: zeer geschikt
Aluminium-, magnesium- en koperlegeringen: geschikt
Titaan- en nikkellegeringen: goed geschikt
Materiaal:
Titanium
roestvast staal
staal
gietijzer
T.b.v.:
Afschuinen: goed geschikt
Ontbramen: goed geschikt
Vullas slijpen: geschikt
Lasnaadbewerking: goed geschikt
Frezen: - lasnaadbewerking
Graveren: -
Afschuinen: -
Verf verwijderen: -
Polijsten: -
precisiebewerking: -
Reinigen: -
Satineren: -
Ruw slijpen: zeer geschikt
Tip:
Hoge en snelle materiaalafname, vooral op geharde oppervlakken, kalkaanslag, harde coatings en gepantserde lasnaden
Geen gereedschapbreuk dankzij robuuste stalen steunschijf
Maximale levensduur dankzij meerlaagse schuurcoating
Zaagt efficiënt zelfs de hardste materialen
Geen blauwe verkleuring dankzij geoptimaliseerde warmteafvoer: minder nabewerking nodig
Altijd verse slijplaag in gebruik: slijtage legt onderliggende lamellen bloot
Veilig werken, zelfs bij hoge snelheden en temperaturen, dankzij speciale harsbinding
Maximale hardheid en scherpte voor een indrukwekkende levensduur
Ook ideaal voor gebruik met robots
Milieuvriendelijke productie met de modernste harshardingstechnologie