Omschrijving:
Uw meerwaarde: • Licht dragermateriaal voor laag gereedschapsgewicht • Langste levensduur door meerlaagse schuurcoating • Kostenefficiëntie door optimaal gebruik van de gehele schuurlaag dankzij speciaal gevormde lamellen • Zelfslijpende werking: hoge materiaalafname, vooral op roestvrij staal • Hoge veiligheid: geen breuk van de zeer trekvaste glasvezels • Altijd verse schuurcoating in Gebruik: slijtage stelt de lamellen eronder bloot • Meer schuurkorrel buiten voor een hoge slijpsnelheid • Veilig werken, zelfs bij hoge rotatiesnelheden en temperaturen dankzij tot speciale harsbinding • Hoge hardheid en scherpte voor een lange levensduur • Elastisch dragermateriaal: Minder trillingen tijdens het werk • Meer prestatie, hogere werksnelheid en betere oppervlakte resultaten dan met een slijpschijf • Milieuvriendelijke productie met de modernste harsuithardingstechnologie • Bewerkt ook hardere materialen efficiënt • Een glasweefselondersteuning wordt ondersteund door zijn flexibiliteit een uitstekend oppervlakteresultaat • Minder trillingen - comfortabeler werken • Vervaardigd met de bestverkochte drager • Ook ideaal voor lasnaadverwerking • Voordelig in aanschaf • Meer veiligheid door geoptimaliseerde verlijming van de lamellen • Uitstekend gebruik van de slijpkorrel dankzij zijn vlakke opstelling voor een lange levensduur • Stiller: 50% minder geluid dan bij conventionele slijpschijven • Gereedschapsinnovatie: alleen verkrijgbaar bij LUKAS • Universeel inzetbaar op standaard haakse slijpers dankzij 22,23 mm boring • Geteste kwaliteit: hoge veiligheid door regelmatige tests Uw voordelen: • De lichte, stabiele en elastische drager De glasweefsel drager van het gereedschap maakt uitstekende resultaten op het oppervlak mogelijk dankzij zijn flexibiliteit. De hoge breukvastheid, de lage trillingen tijdens het werk en de eenvoudige bediening maken het gereedschap perfect. • Dankzij de meerlaagse schuurcoating is dit gereedschap altijd even scherp als toen het voor het eerst werd gebruikt. Wanneer de bovenste lamellen verslijten, komt er een verse schuurlaag vrij op de lamellen eronder. Zo bereikt het gereedschap een lange levensduur en een constante werkkwaliteit. • De vlakke ligging van de optimaal verlijmde sikkellamellen zorgt niet alleen voor meer werkveiligheid, maar beperkt ook de slijtage van het gereedschap. De schuurkorrel hecht bijzonder stevig aan de ondergrond en wordt optimaal gebruikt. Aan de buitenkant van het gereedschap bevinden zich bijzonder veel slijpkorrels, wat tot een bijzonder hoge afnamecapaciteit per minuut leidt. Een uitstekende verwijdering is gegarandeerd. • Dankzij een hoogwaardig harssysteem scheurt dit gereedschap niet, zelfs niet bij hoge snelheden of werktemperaturen. Daarnaast wordt tijdens de productie aandacht besteed aan milieubescherming en worden de nieuwste technologieën met korte uithardingstijden gebruikt. • Door de zelfslijpende werking van het zirkoniumkorund, gecombineerd met de hoge hardheid en scherpte van de slijpkorrel, bereikt dit gereedschap een hoge verspaningscapaciteit en een lange levensduur, vooral op harde en taaie materialen zoals roestvrij staal.
Kenmerk:
Vorm gereedschap: schuin
Korrelgrootte: 40
n max.: 8500 (1/min)
Verpakking van het product: kartonnen doos
Type slijpschijf: V4 Master - iQ serie
Slijpmiddel: ZK (zirkoniumkorund)
Veiligheidsnorm: EN 13743
V max. : 80 m/s
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Gereedschapshouder: Boring
Afmetingen gereedschapshouder: 22,23 mm
Diameter gereedschap: 178 mm
Voordeel:
De lichte, stabiele en elastische glasweefseldrager van het gereedschap maakt door zijn flexibiliteit uitstekende oppervlakresultaten mogelijk. De hoge breukvastheid, de geringe trillingen tijdens het werk en de gemakkelijke hantering maken het gereedschap perfect.
Dankzij de meerlaagse slijplaag is dit gereedschap altijd even scherp als toen het voor het eerst werd gebruikt. Wanneer de bovenste flappen verslijten, komt de verse schuurlaag van de flappen eronder bloot te liggen. Op die manier bereikt het gereedschap een lange levensduur en een constante kwaliteit van het werk.
De vlakke positie van de optimaal gelijmde sikkelflappen verhoogt niet alleen de werkveiligheid, maar beperkt ook de slijtage van het gereedschap. De schuurkorrel hecht zich bijzonder stevig aan de drager en wordt optimaal benut. Het buitenste gedeelte van het gereedschap bevat een bijzonder groot aantal slijpkorrels, wat resulteert in een bijzonder hoge materiaalafname per minuut. Uitstekende voorraadverwijdering is gegarandeerd.
Dankzij een hoogwaardig harssysteem barst dit gereedschap niet, zelfs niet bij hoge snelheden of werktemperaturen. Bovendien wordt bij de productie rekening gehouden met de bescherming van het milieu en worden de nieuwste technologieën met korte uithardingstijden gebruikt.
Door het zelfslijpende effect van het zirkoniumkorund, in combinatie met de hoge hardheid en scherpte van de slijpkorrel, bereikt dit gereedschap een hoge materiaalafname en een lange standtijd, vooral bij harde en taaie materialen zoals roestvrij staal.
Toepassing:
Staal en gietstaal: zeer geschikt
Gelegeerde/geharde staalsoorten: zeer geschikt
Gereedschapsstaal: zeer geschikt
Roestvrij/zuur/hittebestendig staal en gietstaal: zeer geschikt
Aluminium-, magnesium- en koperlegeringen: zeer geschikt
Titaan- en nikkellegeringen: zeer geschikt
Materiaal:
Roestvrij staal
Staal
Aluminium
Titanium
T.b.v.:
Afschuinen: goed geschikt
Ontbramen: zeer geschikt
Ruw slijpen: zeer geschikt
Bewerking van lasnaden: zeer geschikt
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: geschikt
Verwijderen van lak: -
Polijsten: -
Precisiebewerking: -
Schoonmaken: -
Satijnen afwerking: -
Voorbewerken: goed geschikt
Tip:
Licht dragermateriaal voor laag gereedschapgewicht
Maximale levensduur door meerlaagse slijplaag
Kostenefficiëntie door optimale benutting van de volledige slijplaag dankzij speciaal gevormde lamellen
Zelfscherpeffect: hoge verspaningscapaciteit, vooral op roestvrij staal
Hoge veiligheid: geen breuk van de glasvezels met grote treksterkte
Altijd verse schurende coating in gebruik: slijtage legt onderliggende flappen bloot
Meer slijpkorrels in het buitenste gedeelte voor een hoge slijpsnelheid
Veilig werken, zelfs bij hoge draaisnelheden en temperaturen, dankzij de speciale harsbinding
Hoge hardheid en scherpte voor een lange levensduur
Elastisch steunmateriaal: weinig trillingen tijdens het werk