Omschrijving:
Uw meerwaarde: • Hoge en snelle verwijdering, vooral op verharde oppervlakken, aanslag, harde coatings en gepantserde lasnaden • Licht dragermateriaal voor laag gereedschapsgewicht • Langste levensduur dankzij meerlaagse schuurcoating • Kostenefficiëntie door optimaal gebruik van de volledige schuurcoating dankzij speciaal gevormde lamellen • Zelfs de hardste materialen efficiënt bewerken • Hoge mate van veiligheid: geen breuk van de zeer hoge treksterkte glasvezels • Altijd verse schuurcoating in gebruik: slijtage legt de lamellen eronder bloot • Meer abrasieve korrel buitenshuis voor hoge slijpsnelheid • Veilig werken ook bij hoge toerentallen en temperaturen dankzij speciale harsbinding • Hoogste hardheid en scherpte voor een indrukwekkende levensduur • Elastisch dragermateriaal: minder trillingen tijdens het werk • Meer vermogen, hogere werksnelheid en betere oppervlakteresultaten dan bij een slijpschijf • Milieuvriendelijk geproduceerd met de modernste hars Verhardingstechniek • Lange levensduur • Dankzij zijn flexibiliteit ondersteunt een glasvezeldrager een uitstekend oppervlakteresultaat • Minder trillingen - comfortabeler werken • Universeel toepasbaar • Vervaardigd met de bestverkochte drager • Ook ideaal voor lasnaadverwerking • Snellere afwerking dankzij de hoogste verspaningscapaciteit • Voordelig in aanschaf • Meer veiligheid dankzij de geoptimaliseerde verlijming van de lamellen • Kan langdurig worden gebruikt - geen verglazing van de slijpkorrel • Uitstekend gebruik van de slijpkorrel dankzij een vlakke plaatsing voor een lange levensduur • Stiller: 50% minder geluid dan bij conventionele slijpschijven • Gereedschapsinnovatie: alleen verkrijgbaar bij LUKAS • Dankzij de 22,23 mm boring universeel inzetbaar op in de handel verkrijgbare haakse slijpers • Geteste kwaliteit: hoge veiligheid door regelmatige Uw voordelen: • Geharde oppervlakken, slijtvaste staalsoorten, kalk- en harde lagen, titaniumlegeringen en gepantserde lassen zijn geen probleem en verwerkbaar in korte tijd • De lichte, stabiele en elastische glasweefsel drager van het gereedschap maakt door zijn flexibiliteit uitstekende oppervlakteresultaten mogelijk. De hoge breukvastheid, de lage trillingen tijdens het werk en de eenvoudige bediening maken het gereedschap perfect. • Dankzij de meerlaagse schuurcoating is dit gereedschap altijd even scherp als toen het voor het eerst werd gebruikt. Wanneer de bovenste lamellen verslijten, komt er een verse schuurlaag vrij op de lamellen eronder. Zo bereikt het gereedschap een lange levensduur en een constante werkkwaliteit. • De vlakke ligging van de optimaal verlijmde sikkellamellen zorgt niet alleen voor meer werkveiligheid, maar beperkt ook de slijtage van het gereedschap. De schuurkorrel hecht bijzonder stevig aan de ondergrond en wordt optimaal gebruikt. Aan de buitenkant van het gereedschap bevinden zich bijzonder veel slijpkorrels, wat tot een bijzonder hoge afnamecapaciteit per minuut leidt. Een uitstekende verwijdering is gegarandeerd. • Dankzij een hoogwaardig harssysteem scheurt dit gereedschap niet, zelfs niet bij hoge snelheden of werktemperaturen. Daarnaast wordt tijdens de productie aandacht besteed aan milieubescherming en worden de nieuwste technologieën met korte uithardingstijden gebruikt. De vlakke positie van de optimaal verlijmde sikkellamellen zorgt niet alleen voor meer werkveiligheid, maar beperkt ook de slijtage van het gereedschap. De schuurkorrel hecht bijzonder stevig aan de ondergrond en wordt optimaal gebruikt. Aan de buitenkant van het gereedschap bevinden zich bijzonder veel slijpkorrels, wat tot een bijzonder hoge afnamecapaciteit per minuut leidt. Een uitstekende verwijdering is gegarandeerd.
Kenmerk:
Vorm gereedschap: recht
Korrelgrootte: 60
n max.: 8500 (1/min)
Verpakking van het product: kartonnen doos
Type slijpschijf: V2 Power - iQ-serie
Schuurmiddel: CER (keramische korrel)
Veiligheidsnorm: EN 13743
V max. : 80 m/s
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Gereedschapshouder: Boring
Afmetingen gereedschapshouder: 22,23 mm
Diameter gereedschap: 178 mm
Voordeel:
Geharde oppervlakken, slijtvaste staalsoorten, aanslag en harde coatings, titaanlegeringen en pantserlassen vormen geen probleem en kunnen in korte tijd worden bewerkt.
De lichte, stabiele en elastische glasweefseldrager van het gereedschap maakt door zijn flexibiliteit uitstekende oppervlakresultaten mogelijk. De hoge breukvastheid, de geringe trillingen tijdens het werk en de gemakkelijke hantering maken het gereedschap perfect.
Dankzij de meerlaagse slijplaag is dit gereedschap altijd even scherp als toen het voor het eerst werd gebruikt. Wanneer de bovenste flappen verslijten, komt de verse schuurlaag van de flappen eronder bloot te liggen. Op die manier bereikt het gereedschap een lange levensduur en een constante kwaliteit van het werk.
Dankzij een hoogwaardig harssysteem barst dit gereedschap niet, zelfs niet bij hoge snelheden of werktemperaturen. Bovendien wordt bij de productie rekening gehouden met de bescherming van het milieu en worden de nieuwste technologieën met korte uithardingstijden gebruikt.
De vlakke positie van de optimaal gelijmde sikkelflappen verhoogt niet alleen de werkveiligheid, maar beperkt ook de slijtage van het gereedschap. De schuurkorrel hecht zich bijzonder stevig aan de drager en wordt optimaal benut. Het buitenste gedeelte van het gereedschap bevat een bijzonder groot aantal slijpkorrels, wat resulteert in een bijzonder hoge materiaalafname per minuut. Uitstekende voorraadverwijdering is gegarandeerd.
Toepassing:
Staal en gietstaal: zeer geschikt
Gelegeerde/geharde staalsoorten: zeer geschikt
Gereedschapsstaal: zeer geschikt
Roestvrij/zuur/hittebestendig staal en gietstaal: zeer geschikt
Gietijzer: geschikt
Aluminium-, magnesium- en koperlegeringen: geschikt
Titaan- en nikkellegeringen: geschikt
Kunststof/hout/rubber: geschikt
Materiaal:
Roestvrij staal
Titanium
Staal
T.b.v.:
Afschuinen: goed geschikt
Ontbramen: zeer geschikt
Ruw slijpen: zeer geschikt
Bewerking van lasnaden: zeer geschikt
Opruwen: geschikt
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Verwijderen van lak: -
Polijsten: -
Precisiebewerking: -
Schoonmaken: -
Satijnen afwerking: -
Tip:
Sterke en snelle verwijdering, vooral van geharde oppervlakken, kalkaanslag, harde coatings en pantserlassen
Licht dragermateriaal voor laag gereedschapgewicht
Maximale levensduur door meerlaagse slijplaag
Kostenefficiëntie door optimale benutting van de volledige slijplaag dankzij speciaal gevormde lamellen
Zaagt zelfs de hardste materialen op efficiënte wijze
Hoge veiligheid: geen breuk van de glasvezels met grote treksterkte
Altijd verse schurende coating in gebruik: slijtage legt onderliggende flappen bloot
Meer slijpkorrels in het buitenste gedeelte voor een hoge slijpsnelheid
Veilig werken, zelfs bij hoge draaisnelheden en temperaturen, dankzij de speciale harsbinding
Hoogste hardheid en scherpte voor een indrukwekkende levensduur