LUKAS compacte schuurschijf U-Edge Pro ∅ 125 mm zirkoniumkorrel 80 vlak

Artikelnummer: A27401250802071
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
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
Artikelnummer A27401250802071
EAN/GTIN 4027497236596
Nummer fabrikant A27401250802071

Omschrijving

Omschrijving:

  • De innovatieve ″U-Edge Pro″ hoeklasschijf van LUKAS biedt een revolutionaire oplossing voor het nauwkeurig slijpen van hoeklassen.
  • Dit maakt het gebruik van afbraam- en slijpschijven voor het bewerken van lasnaden overbodig.
  • In tegenstelling tot conventionele slijpgereedschappen ligt het slijpoppervlak niet op de vlakke kant, maar op de rand van de schijf.
  • De speciale U-vorm van het gereedschap maakt het mogelijk om zowel op kleine oppervlakken als op de kleinste hoeken en randen te werken voor precieze en nauwkeurige schuurresultaten met een lange levensduur.
  • Of het nu is voor het slijpen over hoeklasnaden, voor het slijpen tijdens correctielassen, voor reiniging, verfstripping of voor visuele optimalisatie, het radiale slijpoppervlak op de schijf maakt het mogelijk om het te gebruiken op bijna elke lasnaad.
  • Dankzij het meervoudig gewikkelde slijplinnen biedt dit gepatenteerde gereedschap altijd consistente resultaten tot op de laatste slijpkorrel.
  • Bovendien voorkomt de geïntegreerde flankbescherming beschadiging van het werkstuk tijdens de lasnaadbewerking.

Kenmerk:

  • Gereedschapsvorm: Schijf
  • Korrelgrootte: 80
  • n max.: 12200 (1/min)
  • Productverpakking: Kartonnen doos
  • Ontwerp schuurschijf: U-EDGE hoeklasschuurmachine
  • Slijpmiddel: ZK (zirkonium aluminium oxide)
  • Veiligheidsnorm: oSa
  • V max.: 80 m/s
  • Etikettering verpakking: LUKAS-ERZETT
  • Gereedschapshouder: Boring
  • Afmeting gereedschapshouder: 22,23 mm
  • Gereedschapsdiameter: 125 mm
  • Schuurschijfvorm: plat
  • Gereedschapsbreedte/lengte/hoogte: 10 mm

Voordeel:

  • nauwkeurige bewerking van elke lasnaad
  • innovatieve nieuwe ontwikkeling die compromissen
    bij de toepassing overbodig maakt
  • Afbraamschijf is niet nodig
  • meervoudig gewikkeld slijplinnen
  • geïntegreerde flankbescherming verhindert
    beschadigingen bij het werkstuk

Toepassing:

  • Staal en gietstaal: goed geschikt
  • Gelegeerd/getemperd staal: goed geschikt
  • Gereedschapsstaal: goed geschikt
  • Roestvast/zuur/hittebestendig staal en gegoten staal: goed geschikt
  • Aluminium, magnesium en koperlegeringen: goed geschikt

Materiaal:

  • Roestvrij staal
  • Roestvrij staal
  • Staal
  • Aluminium
  • Titanium

T.b.v.:

  • Slijpen van lasnaden: zeer geschikt
  • Ontbramen: zeer geschikt
  • Fijnslijpen: geschikt
  • Lasnaadbewerking: goed geschikt
  • Ruw slijpen: geschikt

Advies:

  • Staal en gietstaal: zeer geschikt
  • Gelegeerd/getemperd staal: zeer geschikt
  • Gereedschapsstaal: zeer geschikt
  • Roest/zuur/hittebestendig staal en gietstaal: zeer geschikt
  • Aluminium-, magnesium- en koperlegeringen: zeer geschikt

Tip:

  • Hoeklasnaden innovatief overslijpen