LUKAS lamellenschijf SLTs-flex uni

Artikelnummer: A272917808018
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
Producttype Lamellenslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A272917808018
EAN/GTIN 4027497408054
Nummer fabrikant A272917808018

Omschrijving

Omschrijving:

Uw meerwaarde: • Langste levensduur dankzij meerlaagse schuurcoating • Geen blauwe verkleuring betekent minder nabewerking • Perfect resultaat, zelfs op oneffen oppervlakken • Zelfscherpend effect: hoge slijtage, vooral op roestvrij staal • Altijd verse schuurlaag in gebruik: slijtage stelt de lamellen eronder bloot • Snellere afwerking dankzij maximale slijtage • Flexibeler constructie: nauwelijks trillingen tijdens gebruik • Veilig werken ook bij hoge snelheden en temperaturen dankzij speciale harsbinding • Hoge hardheid en scherpte voor een lange levensduur • Snel en eenvoudig montage zonder sleutel • Kan lange tijd worden gebruikt - geen verglazing van de slijpkorrel • Milieuvriendelijke productie met de nieuwste harsuithardingstechnologie • Bewerkt ook hardere materialen efficiënt • Snelle en eenvoudige montage zonder sleutel dankzij de geïntegreerde M14-schroefdraad • Geteste kwaliteit: hoge veiligheid door regelmatige tests Uw voordelen: • Tijdsbesparing: dit gereedschap kan direct op de spil van de machine worden geplaatst in of op een geschikte as met buitendraad. Er is geen extra gereedschap nodig. • Dankzij de meerlaagse schuurcoating is dit gereedschap altijd even scherp als toen het voor het eerst werd gebruikt. Wanneer de bovenste lamellen verslijten, komt er een verse schuurlaag vrij op de lamellen eronder. Zo bereikt het gereedschap een lange levensduur en een constante werkkwaliteit. • De schurende binding van het schuurdoek maakt uw werk gemakkelijker. Dankzij de koele snit behoren blauwe kleuring en glazuur tot het verleden. • Dankzij het zachte materiaal maken de staande lamellen van dit gereedschap flexibel gebruik mogelijk, zelfs op oneffen werkstukken. Ze bereiken een uitstekend oppervlak zonder trillingen te beschadigen • Dankzij een hoogwaardig harssysteem barst dit gereedschap niet, zelfs niet bij hoge snelheden of werktemperaturen. Daarnaast wordt tijdens de productie aandacht besteed aan milieubescherming en worden de nieuwste technologieën met korte uithardingstijden gebruikt. • Door de zelfslijpende werking van het zirkoniumkorund, gecombineerd met de hoge hardheid en scherpte van de slijpkorrel, bereikt dit gereedschap hoge afnamecijfers en een lange levensduur, vooral op harde en taaie materialen zoals roestvrij staal.

Kenmerk:

Vorm gereedschap: recht
Korrelgrootte: 80
n max.: 8500 (1/min)
Verpakking van het product: kartonnen doos
Uitvoering slijpschijf: SLTS met grote schijfdoorsnede
Slijpmiddel: ZKS (zirkoniumkorund met abrasieve toplaag)
Veiligheidsnorm: EN 13743
V max. : 80 m/s
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Gereedschapshouder: Inwendige draad
Afmetingen gereedschapshouder: M14 binnendraad mm
Diameter gereedschap: 178 mm

Voordeel:

Tijdsbesparing: Dit gereedschap kan direct op de spindel van de machine of op een geschikte schacht met buitenschroefdraad worden gemonteerd. Extra gereedschap is niet nodig.
Dankzij de meerlaagse slijplaag is dit gereedschap altijd even scherp als toen het voor het eerst werd gebruikt. Wanneer de bovenste flappen verslijten, komt de verse schuurlaag van de flappen eronder bloot te liggen. Op die manier bereikt het gereedschap een lange levensduur en een constante kwaliteit van het werk.
De binding van de schuurkorrel vergemakkelijkt uw werk. Dankzij koel slijpen behoren blauwverkleuring en verglazing tot het verleden.
Dankzij hun zachte materiaal maken de rechtopstaande bladen van dit gereedschap een flexibel gebruik mogelijk, zelfs op oneffen werkstukken. Zij bereiken een uitstekende oppervlakteafwerking zonder schadelijke trillingen.
Dankzij een hoogwaardig harssysteem barst dit gereedschap niet, zelfs niet bij hoge snelheden of werktemperaturen. Bovendien wordt bij de productie rekening gehouden met de bescherming van het milieu en worden de nieuwste technologieën met korte uithardingstijden gebruikt.
Door het zelfslijpende effect van het zirkoniumkorund, in combinatie met de hoge hardheid en scherpte van de slijpkorrel, bereikt dit gereedschap een hoge materiaalafname en een lange standtijd, vooral bij harde en taaie materialen zoals roestvrij staal.

Toepassing:

Staal en gietstaal: zeer geschikt
Gelegeerde/geharde staalsoorten: zeer geschikt
Gereedschapsstaal: zeer geschikt
Roestvrij/zuur/hittebestendig staal en gietstaal: zeer geschikt
Gietijzer: geschikt
Aluminium-, magnesium- en koperlegeringen: geschikt
Titaan- en nikkellegeringen: geschikt

Materiaal:

Roestvrij staal
Staal
Aluminium

T.b.v.:

Ontbramen: zeer geschikt
Fijnmalen: geschikt
Bewerking van lasnaden: zeer geschikt
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: geschikt
Verwijderen van lak: -
Polijsten: -
Precisiebewerking: -
Schoonmaken: -
Satijnen afwerking: -
Ruw slijpen: zeer geschikt

Tip:

Maximale levensduur door meerlaagse slijplaag
Geen blauwkleuring - minder nabewerking
Perfect resultaat, zelfs op oneffen oppervlakken
Zelfscherpeffect: hoge verspaningscapaciteit, vooral op roestvrij staal
Altijd verse schurende coating in gebruik: slijtage legt onderliggende flappen bloot
Sneller klaar dankzij het hoogste verwijderingspercentage
Flexibel ontwerp: nauwelijks trillingen tijdens gebruik
Veilig werken, zelfs bij hoge draaisnelheden en temperaturen, dankzij de speciale harsbinding
Hoge hardheid en scherpte voor een lange levensduur
Snelle en eenvoudige montage zonder klemsleutel