LUKAS-lamellenschijf SLTflex unive

Artikelnummer: A272812512018
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
    Producttype Lamellenslijpschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer A272812512018
    EAN/GTIN 4027497404803
    Nummer fabrikant A272812512018
    L-nummer L50260 275

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Uw meerwaarde: • Uitermate geschikt voor het slijpen van hoeklassen - rondt lasnaden perfect af • Langste levensduur dankzij meerlaagse schuurcoating • Zelfscherpend effect: hoge verspaningscapaciteit, vooral op roestvrij staal • Perfect resultaat, zelfs op oneffen oppervlakken • Altijd verse schuurcoating in gebruik: slijtage legt de lamellen eronder bloot • Veilig werken, zelfs bij hoge rotatiesnelheden en temperaturen dankzij speciale harsbinding • Hoge hardheid en scherpte voor een lange levensduur • Snelle en eenvoudige montage zonder sleutel • Flexibele constructie: nauwelijks eventuele trillingen tijdens gebruik • Milieuvriendelijke productie met de nieuwste harsuithardingstechnologie • Bewerkt ook efficiënt hardere materialen • Geen contact met de drager naar het werkstuk: schade wordt voorkomen • Lange levensduur • Tijdbesparend werken dankzij het flexibele steunvlak • Snel en eenvoudige montage zonder sleutel dankzij de geïntegreerde M14-schroefdraad • Geteste kwaliteit: hoge veiligheid door regelmatige tests • Tijdsbesparing: dit gereedschap kan direct op de machinespil of op een geschikte schacht met buitendraad worden gemonteerd. Er is geen extra gereedschap nodig. • De kleine harskern met M14-schroefdraad van het gereedschap maakt een groot uitsteeksel van de lamel mogelijk. Dit maakt de slijpschijf flexibel, past zich aan oneffen oppervlakken aan en vergt weinig inspanning. Met een lange levensduur is hij bij uitstek geschikt voor het slijpen van hoeklassen. Schade aan het werkstuk door de vervoerder is uitgesloten. • Dankzij de meerlaagse schuurcoating is dit gereedschap altijd even scherp als toen het voor het eerst werd gebruikt. Wanneer de bovenste lamellen verslijten, komt er een verse schuurlaag vrij op de lamellen eronder. Zo bereikt het gereedschap een lange levensduur en een constante werkkwaliteit. • Dankzij een hoogwaardig harssysteem scheurt dit gereedschap niet, zelfs niet bij hoge snelheden of werktemperaturen. Daarnaast wordt tijdens de productie aandacht besteed aan milieubescherming en worden de nieuwste technologieën met korte uithardingstijden gebruikt. • Door de zelfslijpende werking van het zirkoniumkorund, gecombineerd met de hoge hardheid en scherpte van de slijpkorrel, bereikt dit gereedschap een hoge verspaningscapaciteit en een lange levensduur, vooral op harde en taaie materialen zoals roestvrij staal.

    Kenmerk:

    Vorm gereedschap: recht
    Korrelgrootte: 120
    n max.: 12200 (1/min)
    Verpakking van het product: kartonnen doos
    Type slijpschijf: SLTflex - iQ-serie
    Slijpmiddel: ZK (zirkoniumkorund)
    Veiligheidsnorm: EN 13743
    V max. : 80 m/s
    Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
    Gereedschapshouder: Inwendige draad
    Afmetingen gereedschapshouder: 5/8″ BSW binnendraad mm
    Diameter gereedschap: 125 mm

    Voordeel:

    Tijdsbesparing: Dit gereedschap kan direct op de spindel van de machine of op een geschikte schacht met buitenschroefdraad worden gemonteerd. Extra gereedschap is niet nodig.
    De kleine harskern met M14 schroefdraad van de Wekrzeug maakt een grote flapprojectie mogelijk. De slijpschijf is dus flexibel, past zich aan oneffen oppervlakken aan en vereist slechts weinig kracht bij het werken. Daardoor is hij ideaal voor het slijpen van hoeklassen met een lange levensduur. Beschadiging van het werkstuk door de backing is onmogelijk.
    Dankzij de meerlaagse slijplaag is dit gereedschap altijd even scherp als toen het voor het eerst werd gebruikt. Wanneer de bovenste flappen verslijten, komt de verse schuurlaag van de flappen eronder bloot te liggen. Op die manier bereikt het gereedschap een lange levensduur en een constante kwaliteit van het werk.
    Dankzij een hoogwaardig harssysteem barst dit gereedschap niet, zelfs niet bij hoge snelheden of werktemperaturen. Bovendien wordt bij de productie rekening gehouden met de bescherming van het milieu en worden de nieuwste technologieën met korte uithardingstijden gebruikt.
    Door het zelfslijpende effect van het zirkoniumkorund, in combinatie met de hoge hardheid en scherpte van de slijpkorrel, bereikt dit gereedschap een hoge materiaalafname en een lange standtijd, vooral bij harde en taaie materialen zoals roestvrij staal.

    Toepassing:

    Staal en gietstaal: zeer geschikt
    Gelegeerde/geharde staalsoorten: zeer geschikt
    Gereedschapsstaal: zeer geschikt
    Roestvrij/zuur/hittebestendig staal en gietstaal: zeer geschikt
    Gietijzer: geschikt
    Aluminium-, magnesium- en koperlegeringen: geschikt
    Titaan- en nikkellegeringen: geschikt

    Materiaal:

    Roestvrij staal
    Staal
    Gietijzer

    T.b.v.:

    Afschuinen: goed geschikt
    Ontbramen: zeer geschikt
    Filetslijpen: zeer geschikt
    Ruw slijpen: zeer geschikt
    Bewerking van lasnaden: zeer geschikt
    Frezen: -
    Gravure: -
    afstelling: -
    Verwijderen van lak: -
    Polijsten: -
    Precisiebewerking: -
    Schoonmaken: -
    Satijnen afwerking: -

    Tip:

    Ideaal voor het slijpen van hoeklassen - Rondt lasnaden perfect af
    Maximale levensduur door meerlaagse slijplaag
    Zelfscherpeffect: hoge verspaningscapaciteit, vooral op roestvrij staal
    Perfect resultaat, zelfs op oneffen oppervlakken
    Altijd verse schurende coating in gebruik: slijtage legt onderliggende flappen bloot
    Veilig werken, zelfs bij hoge draaisnelheden en temperaturen, dankzij de speciale harsbinding
    Hoge hardheid en scherpte voor een lange levensduur
    Snelle en eenvoudige montage zonder klemsleutel
    Flexibel ontwerp: nauwelijks trillingen tijdens gebruik
    Milieuvriendelijk vervaardigd met de nieuwste hars uithardingstechnologie