LUKAS-lamellenschijf SLTflex unive

Artikelnummer: A272812504018
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
Producttype Lamellenslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A272812504018
EAN/GTIN 4027497404773
Nummer fabrikant A272812504018

Omschrijving

Omschrijving:

Uw meerwaarde: • Uitermate geschikt voor het slijpen van hoeklassen - perfect afgeronde lasnaden • Langste levensduur dankzij meerlaagse schuurcoating • Geen blauwverkleuring betekent minder nabewerking • Zelfscherpend effect: hoge verspaningsafname, vooral op roestvrij staal • Perfect resultaat ook op oneffen oppervlakken • Altijd verse schuurcoating in gebruik: door slijtage ontstaan de lamellen eronder vrij • Sneller afgewerkt dankzij het hoogste afnamevermogen • Veilig werken ook bij hoge snelheden en temperaturen dankzij speciale harsbinding • Hoge hardheid en scherpte voor een lange levensduur • Snelle en eenvoudige montage zonder sleutel • Flexibele constructie: Nauwelijks trillingen tijdens gebruik • Lange tijd te gebruiken - geen beglazing van het schuurkorrel • Milieuvriendelijk vervaardigd met de nieuwste harsuithardingstechnologie • Ook machines harder materialen efficiënt • Geen contact tussen de drager en het werkstuk: beschadiging wordt voorkomen • Lange levensduur • Tijdbesparend werken dankzij flexibel draagvlak • Snel en eenvoudige montage zonder sleutel dankzij de geïntegreerde M14-schroefdraad • Geteste kwaliteit: hoge veiligheid door regelmatige tests Uw voordelen: • Tijdsbesparing: dit gereedschap kan direct op de machinespil of op een geschikte schacht met buitendraad worden gemonteerd. Er is geen extra gereedschap nodig. • De kleine harskern met M14-schroefdraad van het gereedschap maakt een groot uitsteeksel van de lamel mogelijk. Dit maakt de slijpschijf flexibel, past zich aan oneffen oppervlakken aan en vergt weinig inspanning. Met een lange levensduur is hij bij uitstek geschikt voor het slijpen van hoeklassen. Schade aan het werkstuk door de vervoerder is uitgesloten. • Dankzij de meerlaagse schuurcoating is dit gereedschap altijd even scherp als toen het voor het eerst werd gebruikt. Wanneer de bovenste lamellen verslijten, komt er een verse schuurlaag vrij op de lamellen eronder. Zo bereikt het gereedschap een lange levensduur en een constante werkkwaliteit. • De schurende binding van het schuurdoek maakt uw werk gemakkelijker. Dankzij de koele snit behoren blauwe kleuring en glazuur tot het verleden. • Dankzij een hoogwaardig harssysteem scheurt dit gereedschap niet, zelfs niet bij hoge snelheden of werktemperaturen. Daarnaast wordt tijdens de productie aandacht besteed aan milieubescherming en worden de nieuwste technologieën met korte uithardingstijden gebruikt. • Door de zelfslijpende werking van het zirkoniumkorund, gecombineerd met de hoge hardheid en scherpte van de slijpkorrel, bereikt dit gereedschap hoge afnamecijfers en een lange levensduur, vooral op harde en taaie materialen zoals roestvrij staal.

Kenmerk:

Vorm gereedschap: recht
Korrelgrootte: 40
n max.: 12200 (1/min)
Verpakking van het product: kartonnen doos
Type slijpschijf: SLTflex - iQ-serie
Slijpmiddel: ZKS (zirkoniumkorund met abrasieve toplaag)
Veiligheidsnorm: EN 13743
V max. : 80 m/s
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Gereedschapshouder: Inwendige draad
Afmetingen gereedschapshouder: 5/8″ BSW binnendraad mm
Diameter gereedschap: 125 mm

Voordeel:

Tijdsbesparing: Dit gereedschap kan direct op de spindel van de machine of op een geschikte schacht met buitenschroefdraad worden gemonteerd. Extra gereedschap is niet nodig.
De kleine harskern met M14 schroefdraad van de Wekrzeug maakt een grote flapprojectie mogelijk. De slijpschijf is dus flexibel, past zich aan oneffen oppervlakken aan en vereist slechts weinig kracht bij het werken. Daardoor is hij ideaal voor het slijpen van hoeklassen met een lange levensduur. Beschadiging van het werkstuk door de backing is onmogelijk.
Dankzij de meerlaagse slijplaag is dit gereedschap altijd even scherp als toen het voor het eerst werd gebruikt. Wanneer de bovenste flappen verslijten, komt de verse schuurlaag van de flappen eronder bloot te liggen. Op die manier bereikt het gereedschap een lange levensduur en een constante kwaliteit van het werk.
De binding van de schuurkorrel vergemakkelijkt uw werk. Dankzij koel slijpen behoren blauwverkleuring en verglazing tot het verleden.
Dankzij een hoogwaardig harssysteem barst dit gereedschap niet, zelfs niet bij hoge snelheden of werktemperaturen. Bovendien wordt bij de productie rekening gehouden met de bescherming van het milieu en worden de nieuwste technologieën met korte uithardingstijden gebruikt.
Door het zelfslijpende effect van het zirkoniumkorund, in combinatie met de hoge hardheid en scherpte van de slijpkorrel, bereikt dit gereedschap een hoge materiaalafname en een lange standtijd, vooral bij harde en taaie materialen zoals roestvrij staal.

Toepassing:

Staal en gietstaal: zeer geschikt
Gelegeerde/geharde staalsoorten: zeer geschikt
Gereedschapsstaal: zeer geschikt
Roestvrij/zuur/hittebestendig staal en gietstaal: zeer geschikt
Gietijzer: geschikt
Aluminium-, magnesium- en koperlegeringen: geschikt
Titaan- en nikkellegeringen: geschikt

Materiaal:

Roestvrij staal
Staal
Aluminium

T.b.v.:

Afschuinen: goed geschikt
Ontbramen: zeer geschikt
Filetslijpen: zeer geschikt
Ruw slijpen: zeer geschikt
Bewerking van lasnaden: zeer geschikt
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Verwijderen van lak: -
Polijsten: -
Precisiebewerking: -
Schoonmaken: -
Satijnen afwerking: -

Tip:

Ideaal voor het slijpen van hoeklassen - Rondt lasnaden perfect af
Maximale levensduur door meerlaagse slijplaag
Geen blauwkleuring - minder nabewerking
Zelfscherpeffect: hoge verspaningscapaciteit, vooral op roestvrij staal
Perfect resultaat, zelfs op oneffen oppervlakken
Altijd verse schurende coating in gebruik: slijtage legt onderliggende flappen bloot
Sneller klaar dankzij het hoogste verwijderingspercentage
Veilig werken, zelfs bij hoge draaisnelheden en temperaturen, dankzij de speciale harsbinding
Hoge hardheid en scherpte voor een lange levensduur
Snelle en eenvoudige montage zonder klemsleutel