LUKAS-lamellenschijf SLTT universeel Ø 178 mm zirkoniumkorund (met schurende deklaag) korrel 60 / vlak

Artikelnummer: A27201780600045
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
    Producttype Lamellenslijpschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer A27201780600045
    EAN/GTIN 4027497388806
    Nummer fabrikant A27201780600045
    L-nummer L50260 423

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Uw meerwaarde: • Geen breuk van het gereedschap dankzij de robuuste stalen steunplaat • Langste levensduur dankzij de meerlaagse schuurcoating • Kostenefficiëntie dankzij optimaal gebruik van de volledige schuurcoating dankzij speciaal gevormde lamellen • Geen blauwmiddel minder nabewerking • Zelfscherpend effect: hoge materiaalafname, vooral op roestvrij staal • Geen blauwing door geoptimaliseerde warmteafvoer: minder nabewerking vereist • Altijd verse schuurlaag in gebruik: slijtage legt de lamellen eronder bloot • Meer schuurkorrel buitenshuis voor hoge schuursnelheid • Snellere afwerking dankzij maximale afnamecapaciteit • Veilig werken ook bij hoge toerentallen en temperaturen dankzij speciale harsbinding • Hoge hardheid en scherpte voor lange tijd Levensduur • Ook bij uitstek geschikt voor gebruik met robots • Meer vermogen, hogere werksnelheid en betere oppervlakteresultaten dan met een slijpschijf • Kan langdurig worden gebruikt - geen verglazing van de slijpkorrel • Milieuvriendelijk hij Vervaardigd met de nieuwste harsuithardingstechnologie • Bewerkt ook efficiënter hardere materialen • Minder trillingen - comfortabeler werken • Ook ideaal voor lasnaadverwerking • Exclusief van LUKAS • Meer veiligheid door geoptimaliseerde verlijming van de lamellen • Uitstekend gebruik van de slijpkorrel dankzij een vlakke opstelling voor een lange levensduur • Stiller: 50% minder geluid dan bij conventionele slijpschijven • Gereedschapsinnovatie: alleen verkrijgbaar bij LUKAS • Universeel inzetbaar op standaard haakse slijpers dankzij 22,23 mm boring • Geteste kwaliteit: Hoge mate van veiligheid door regelmatige tests Uw voordelen: • De stalen steunplaat van het gereedschap is exclusief verkrijgbaar bij LUKAS. De stabiele en robuuste drager biedt het hoogste veiligheidsniveau (geen breuk) en is daardoor ook goed te gebruiken in robottoepassingen. De goede warmteafvoer zorgt ook voor een koele afwerking en vereist weinig nabewerking. • Dankzij de meerlaagse schuurcoating is dit gereedschap altijd even scherp als toen het voor het eerst werd gebruikt. Wanneer de bovenste lamellen verslijten, komt er een verse schuurlaag vrij op de lamellen eronder. Zo bereikt het gereedschap een lange levensduur en een constante werkkwaliteit. • De vlakke ligging van de optimaal verlijmde sikkellamellen zorgt niet alleen voor meer werkveiligheid, maar beperkt ook de slijtage van het gereedschap. De schuurkorrel hecht bijzonder stevig aan de ondergrond en wordt optimaal gebruikt. Aan de buitenkant van het gereedschap bevinden zich bijzonder veel slijpkorrels, wat tot een bijzonder hoge afnamecapaciteit per minuut leidt. Een uitstekende verwijdering is gegarandeerd. • De schurende binding van het schuurdoek maakt uw werk gemakkelijker. Dankzij de koele snit behoren blauwe kleuring en glazuur tot het verleden. • Dankzij een hoogwaardig harssysteem scheurt dit gereedschap niet, zelfs niet bij hoge snelheden of werktemperaturen. Daarnaast wordt tijdens de productie aandacht besteed aan milieubescherming en worden de nieuwste technologieën met korte uithardingstijden gebruikt. • Door de zelfslijpende werking van het zirkoniumkorund, gecombineerd met de hoge hardheid en scherpte van de slijpkorrel, bereikt dit gereedschap een hoge slijtage en een lange levensduur, vooral op harde en taaie materialen zoals roestvrij staal. De stabiele en robuuste drager biedt het hoogste veiligheidsniveau (geen breuk) en is daardoor ook goed te gebruiken in robottoepassingen. De goede warmteafvoer zorgt ook voor een koele afwerking en vereist weinig nabewerking.

    Kenmerk:

    Vorm gereedschap: recht
    Korrelgrootte: 60
    n max.: 8500 (1/min)
    Verpakking van het product: kartonnen doos
    Ontwerp slijpschijf: SLTT - iQ-serie
    Slijpmiddel: Z Power (zirkoniumkorund + slijpbeleg)
    Veiligheidsnorm: EN 13743
    V max. : 80 m/s
    Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
    Gereedschapshouder: Boring
    Afmetingen gereedschapshouder: 22,23 mm
    Diameter gereedschap: 178 mm

    Voordeel:

    De stalen dragerplaat van het gereedschap is exclusief verkrijgbaar bij LUKAS. De stabiele en robuuste drager biedt maximale veiligheid (geen breuk) en kan dus ook in robottoepassingen worden gebruikt. De goede warmteafvoer zorgt ook voor koel slijpen en maakt weinig nabewerking nodig.
    Dankzij de meerlaagse slijplaag is dit gereedschap altijd even scherp als toen het voor het eerst werd gebruikt. Wanneer de bovenste flappen verslijten, komt de verse schuurlaag van de flappen eronder bloot te liggen. Op die manier bereikt het gereedschap een lange levensduur en een constante kwaliteit van het werk.
    De vlakke positie van de optimaal gelijmde sikkelflappen verhoogt niet alleen de werkveiligheid, maar beperkt ook de slijtage van het gereedschap. De schuurkorrel hecht zich bijzonder stevig aan de drager en wordt optimaal benut. Het buitenste gedeelte van het gereedschap bevat een bijzonder groot aantal slijpkorrels, wat resulteert in een bijzonder hoge materiaalafname per minuut. Uitstekende voorraadverwijdering is gegarandeerd.
    De binding van de schuurkorrel vergemakkelijkt uw werk. Dankzij koel slijpen behoren blauwverkleuring en verglazing tot het verleden.
    Dankzij een hoogwaardig harssysteem barst dit gereedschap niet, zelfs niet bij hoge snelheden of werktemperaturen. Bovendien wordt bij de productie rekening gehouden met de bescherming van het milieu en worden de nieuwste technologieën met korte uithardingstijden gebruikt.
    Door het zelfslijpende effect van het zirkoniumkorund, in combinatie met de hoge hardheid en scherpte van de slijpkorrel, bereikt dit gereedschap een hoge materiaalafname en een lange standtijd, vooral bij harde en taaie materialen zoals roestvrij staal.

    Toepassing:

    Staal en gietstaal: geschikt
    gelegeerde/geharde staalsoorten: geschikt
    Gereedschapsstaal: geschikt
    Roestvrij/zuur/hittebestendig staal en gietstaal: zeer geschikt

    Materiaal:

    Roestvrij staal
    Staal

    T.b.v.:

    Afschuinen: goed geschikt
    Ontbramen: zeer geschikt
    Ruw slijpen: zeer geschikt
    Bewerking van lasnaden: zeer geschikt
    Opruwen: geschikt
    Frezen: -
    Gravure: -
    afstelling: -
    Filet slijpen: -
    Verwijderen van lak: -
    Polijsten: -
    Precisiebewerking: -
    Schoonmaken: -
    Satijnen afwerking: -

    Tip:

    Geen breuk van het gereedschap dankzij de robuuste stalen dragerplaat
    Maximale levensduur door meerlaagse slijplaag
    Kostenefficiëntie door optimale benutting van de volledige slijplaag dankzij speciaal gevormde lamellen
    Geen blauwkleuring - minder nabewerking
    Zelfscherpeffect: hoge verspaningscapaciteit, vooral op roestvrij staal
    Geen blauwverkleuring dankzij geoptimaliseerde warmteafvoer: minder nabewerking nodig
    Altijd verse schurende coating in gebruik: slijtage legt onderliggende flappen bloot
    Meer slijpkorrels in het buitenste gedeelte voor een hoge slijpsnelheid
    Sneller klaar dankzij het hoogste verwijderingspercentage
    Veilig werken, zelfs bij hoge draaisnelheden en temperaturen, dankzij de speciale harsbinding