LUKAS lamellenschijf SLTR universa

Artikelnummer: A27181780361401
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
    Producttype Lamellenslijpschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer A27181780361401
    EAN/GTIN 4027497026579
    Nummer fabrikant A27181780361401

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Uw meerwaarde: • Licht dragermateriaal voor laag gereedschapsgewicht • Langste levensduur dankzij meerlaagse schuurcoating • Zelfscherpend effect: hoge verspaningscapaciteit, vooral op roestvrij staal • Hoge mate van veiligheid: geen breuk van de zeer hoge treksterkte glasvezels • Altijd verse schuurcoating in gebruik: slijtage legt onderliggende lamellen bloot • Met rechthoekige lamellen voor een zeer goede prijs / prestatieverhouding • Veilig werken ook bij hoge snelheden en temperaturen dankzij speciale harsbinding • Hoge hardheid en scherpte voor een lange levensduur levensduur • Elastisch dragermateriaal: weinig trillingen op het werk • Milieuvriendelijke productie met de nieuwste uithardingstechnologieën • Ook machines voor hardere materialen efficiënt • Dankzij zijn flexibiliteit ondersteunt een glasweefsel drager een uitstekend oppervlak resultaat • Vervaardigd met de bestverkochte drager • Voordelig in aanschaf • Universeel inzetbaar op in de handel verkrijgbare haakse slijpers dankzij gat van 22,23 mm • Geteste kwaliteit : Hoge mate van veiligheid door regelmatige tests Uw voordelen: • De lichte, stabiele en elastische glasweefsel drager van het gereedschap maakt uitstekende oppervlaktesultaten mogelijk dankzij zijn flexibiliteit. De hoge breukvastheid, de lage trillingen tijdens het werk en de eenvoudige bediening maken het gereedschap perfect. • Dankzij de meerlaagse schuurcoating is dit gereedschap altijd even scherp als toen het voor het eerst werd gebruikt. Wanneer de bovenste lamellen verslijten, komt er een verse schuurlaag vrij op de lamellen eronder. Zo bereikt het gereedschap een lange levensduur en een constante werkkwaliteit. • Dankzij een hoogwaardig harssysteem scheurt dit gereedschap niet, zelfs niet bij hoge snelheden of werktemperaturen. Daarnaast wordt tijdens de productie aandacht besteed aan milieubescherming en worden de nieuwste technologieën met korte uithardingstijden gebruikt. • Door de zelfslijpende werking van het zirkoniumkorund, gecombineerd met de hoge hardheid en scherpte van de slijpkorrel, bereikt dit gereedschap een hoge verspaningscapaciteit en een lange levensduur, vooral op harde en taaie materialen zoals roestvrij staal.

    Kenmerk:

    Vorm gereedschap: schuin
    Korrelgrootte: 36
    n max.: 8500 (1/min)
    Verpakking van het product: kartonnen doos
    Uitvoering slijpschijf: SLTR met gebogen glasvezeldoekrug
    Slijpmiddel: ZK (zirkoniumkorund)
    Veiligheidsnorm: EN 13743
    V max. : 80 m/s
    Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
    Gereedschapshouder: Boring
    Afmetingen gereedschapshouder: 22,23 mm
    Diameter gereedschap: 178 mm

    Voordeel:

    De lichte, stabiele en elastische glasweefseldrager van het gereedschap maakt door zijn flexibiliteit uitstekende oppervlakresultaten mogelijk. De hoge breukvastheid, de geringe trillingen tijdens het werk en de gemakkelijke hantering maken het gereedschap perfect.
    Dankzij de meerlaagse slijplaag is dit gereedschap altijd even scherp als toen het voor het eerst werd gebruikt. Wanneer de bovenste flappen verslijten, komt de verse schuurlaag van de flappen eronder bloot te liggen. Op die manier bereikt het gereedschap een lange levensduur en een constante kwaliteit van het werk.
    Dankzij een hoogwaardig harssysteem barst dit gereedschap niet, zelfs niet bij hoge snelheden of werktemperaturen. Bovendien wordt bij de productie rekening gehouden met de bescherming van het milieu en worden de nieuwste technologieën met korte uithardingstijden gebruikt.
    Door het zelfslijpende effect van het zirkoniumkorund, in combinatie met de hoge hardheid en scherpte van de slijpkorrel, bereikt dit gereedschap een hoge materiaalafname en een lange standtijd, vooral bij harde en taaie materialen zoals roestvrij staal.

    Toepassing:

    Staal en gietstaal: zeer geschikt
    Gelegeerde/geharde staalsoorten: zeer geschikt
    Gereedschapsstaal: zeer geschikt
    Roestvrij/zuur/hittebestendig staal en gietstaal: zeer geschikt
    Gietijzer: zeer geschikt
    Titaan- en nikkellegeringen: zeer geschikt

    Materiaal:

    Roestvrij staal
    Staal
    Gietijzer

    T.b.v.:

    Afschuinen: goed geschikt
    Ontbramen: zeer geschikt
    Ruw slijpen: zeer geschikt
    Bewerking van lasnaden: zeer geschikt
    Opruwen: geschikt
    Frezen: -
    Gravure: -
    afstelling: -
    Filet slijpen: -
    Verwijderen van lak: -
    Polijsten: -
    Precisiebewerking: -
    Schoonmaken: -
    Satijnen afwerking: -

    Tip:

    Licht dragermateriaal voor laag gereedschapgewicht
    Maximale levensduur door meerlaagse slijplaag
    Zelfscherpeffect: hoge verspaningscapaciteit, vooral op roestvrij staal
    Hoge veiligheid: geen breuk van de glasvezels met grote treksterkte
    Altijd verse schurende coating in gebruik: slijtage legt onderliggende flappen bloot
    Met rechthoekige bladen voor een zeer goede prijs/prestatieverhouding
    Veilig werken, zelfs bij hoge draaisnelheden en temperaturen, dankzij de speciale harsbinding
    Hoge hardheid en scherpte voor een lange levensduur
    Elastisch steunmateriaal: weinig trillingen tijdens het werk
    Milieuvriendelijk vervaardigd met de nieuwste hars uithardingstechnologie