Omschrijving:
Uw meerwaarde: • Vervaardigd uit hernieuwbare grondstoffen • Langste levensduur dankzij meerlaagse schuurcoating • Geen blauwverkleuring betekent minder nabewerking • Zelfscherpend effect: hoge materiaalafname, vooral op roestvrij staal • Licht dragermateriaal voor laag gereedschapsgewicht • Altijd verse schuurcoating in gebruik: slijtage legt de lamellen eronder bloot • Sneller afgewerkt dankzij de hoogste afnamecapaciteit • Veilig werken, zelfs bij hoge rotatiesnelheden en temperaturen dankzij speciale harsbinding • Hoge hardheid en scherpte voor een lange levensduur • Exclusief verkrijgbaar bij LUKAS met Nawaroflex • Kan lange tijd worden gebruikt - geen verglazing van de slijpkorrel • Milieuvriendelijke productie met de nieuwste harsuithardingstechnologie • Kan ook hardere snijden Efficiënte materialen • Universeel inzetbaar op in de handel verkrijgbare haakse slijpers dankzij de 22,23 mm boring • Geteste kwaliteit: Hoge veiligheid door regelmatige tests Uw voordelen: • De Nawaroflex wordt bij LUKAS alleen gemaakt van hernieuwbare grondstoffen beschikbaar. Het lichte materiaal maakt het ook gemakkelijk om het gereedschap te gebruiken • Dankzij de meerlaagse schuurcoating is dit gereedschap altijd even scherp als toen het voor het eerst werd gebruikt. Wanneer de bovenste lamellen verslijten, komt er een verse schuurlaag vrij op de lamellen eronder. Zo bereikt het gereedschap een lange levensduur en een constante werkkwaliteit. • De schurende binding van het schuurdoek maakt uw werk gemakkelijker. Dankzij de koele snit behoren blauwe kleuring en glazuur tot het verleden. • Dankzij een hoogwaardig harssysteem scheurt dit gereedschap niet, zelfs niet bij hoge snelheden of werktemperaturen. Daarnaast wordt tijdens de productie aandacht besteed aan milieubescherming en worden de nieuwste technologieën met korte uithardingstijden gebruikt. • Door de zelfslijpende werking van het zirkoniumkorund, gecombineerd met de hoge hardheid en scherpte van de slijpkorrel, bereikt dit gereedschap een hoge verspaningscapaciteit en een lange levensduur, vooral op harde en taaie materialen zoals roestvrij staal.
Kenmerk:
Vorm gereedschap: schuin
Korrelgrootte: 40
n max.: 13300 (1/min)
Verpakking van het product: kartonnen doos
Type slijpschijf: SLTC - NAWAROFLEX® gehoekt
Slijpmiddel: ZKS (zirkoniumkorund met abrasieve toplaag)
Veiligheidsnorm: EN 13743
V max. : 80 m/s
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Gereedschapshouder: Boring
Afmetingen gereedschapshouder: 22,23 mm
Diameter gereedschap: 115 mm
Voordeel:
De Nawaroflex is gemaakt van hernieuwbare grondstoffen en is enkel verkrijgbaar bij LUKAS. Door het lichte materiaal is het gereedschap ook gemakkelijk te hanteren.
Dankzij de meerlaagse slijplaag is dit gereedschap altijd even scherp als toen het voor het eerst werd gebruikt. Wanneer de bovenste flappen verslijten, komt de verse schuurlaag van de flappen eronder bloot te liggen. Op die manier bereikt het gereedschap een lange levensduur en een constante kwaliteit van het werk.
De binding van de schuurkorrel vergemakkelijkt uw werk. Dankzij koel slijpen behoren blauwverkleuring en verglazing tot het verleden.
Dankzij een hoogwaardig harssysteem barst dit gereedschap niet, zelfs niet bij hoge snelheden of werktemperaturen. Bovendien wordt bij de productie rekening gehouden met de bescherming van het milieu en worden de nieuwste technologieën met korte uithardingstijden gebruikt.
Door het zelfslijpende effect van het zirkoniumkorund, in combinatie met de hoge hardheid en scherpte van de slijpkorrel, bereikt dit gereedschap een hoge materiaalafname en een lange standtijd, vooral bij harde en taaie materialen zoals roestvrij staal.
Toepassing:
Gelegeerde/geharde staalsoorten: zeer geschikt
Gereedschapsstaal: zeer geschikt
Roestvrij/zuur/hittebestendig staal en gietstaal: zeer geschikt
Gietijzer: zeer geschikt
Titaan- en nikkellegeringen: zeer geschikt
Materiaal:
Roestvrij staal
Staal
Gietijzer
T.b.v.:
Satijnafwerking: geschikt
Ontbramen: zeer geschikt
Fijnmalen: zeer geschikt
Satijn afwerking: geschikt
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Verf verwijderen: goed geschikt
Polijsten: -
Precisiebewerking: -
Reiniging: goed geschikt
Ruw slijpen: -
Tip:
Gemaakt met hernieuwbare grondstoffen
Maximale levensduur door meerlaagse slijplaag
Geen blauwkleuring - minder nabewerking
Zelfscherpeffect: hoge verspaningscapaciteit, vooral op roestvrij staal
Licht dragermateriaal voor laag gereedschapgewicht
Altijd verse schurende coating in gebruik: slijtage legt onderliggende flappen bloot
Sneller klaar dankzij het hoogste verwijderingspercentage
Veilig werken, zelfs bij hoge draaisnelheden en temperaturen, dankzij de speciale harsbinding
Hoge hardheid en scherpte voor een lange levensduur
Exclusief verkrijgbaar bij LUKAS met Nawaroflex