LUKAS polijststift P5ZY cilindrische vorm 13x20 mm korrel 120 / schacht 6 mm

Artikelnummer: A2620013206120
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
    Producttype Polijststift

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer A2620013206120
    EAN/GTIN 4027497025213
    Nummer fabrikant A2620013206120

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Uw meerwaarde: • Dankzij vezelversterking ook bijzonder lang op kanten te gebruiken • Perfecte maatnauwkeurigheid: past optimaal in de aandrijfmachine • Roestvrij dankzij zink-nikkel coating • Geen gevaarlijke asbreuk dankzij hoogwaardige stalen as • Zonder chroomcoating • Geteste kwaliteit: hoge veiligheid door regelmatige tests Uw voordelen: • Dit universeel toepasbare en bijzonder duurzame polijstlichaam kan dankzij zijn vezelversterking zelfs op randen worden gebruikt • Het hoogwaardige staal as van het gereedschap past perfect in de aandrijfeenheid. Vastlopen, wegglijden of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.

    Kenmerk:

    Gereedschapsvorm: Cilinder
    Hardheid: hard (P1 , P5)
    Korrelgrootte: 120
    Productverpakking: Zak
    Schachtlengte: 40 mm
    Veiligheidsnorm: EN 12413
    V max. : 50 m/s
    Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
    Gereedschapshouder: schacht
    afmeting gereedschapshouder: 6 mm
    Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 20 mm
    Diameter gereedschap: 13 mm

    Voordeel:

    Deze universeel toepasbare en bijzonder duurzame polijstpad kan dankzij een vezelversterking zelfs op randen worden gebruikt.
    De hoogwaardige stalen schacht van het gereedschap past perfect in het elektrische gereedschap. Vastlopen, slippen of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.

    Toepassing:

    Staal en gietstaal: zeer geschikt
    Gelegeerde/geharde staalsoorten: zeer geschikt
    Gereedschapsstaal: zeer geschikt
    Roestvrij/zuur/hittebestendig staal en gietstaal: zeer geschikt
    Gietijzer: zeer geschikt
    Aluminium-, magnesium- en koperlegeringen: zeer geschikt
    Titaan- en nikkellegeringen: zeer geschikt

    Materiaal:

    Staal
    Roestvrij staal
    Aluminium
    Gietijzer
    Titanium

    T.b.v.:

    Fijnmalen: zeer geschikt
    Verwijderen van lak: geschikt
    Frezen: -
    Gravure: -
    afstelling: -
    Filet slijpen: -
    Polijsten: goed geschikt
    Precisiebewerking: zeer geschikt
    Schoonmaken: -
    Satijnen afwerking: -
    Ruw slijpen: -

    Tip:

    Dankzij de vezelversterking bijzonder duurzaam, ook te gebruiken op randen
    Perfecte maatnauwkeurigheid: past perfect in de aandrijfmachine
    Roestbestendig dankzij zink-nikkel coating
    Geen gevaarlijke asbreuk dankzij hoogwaardige stalen as
    Zonder chroomlaag
    Geteste kwaliteit: Hoog veiligheidsniveau dankzij regelmatige tests