Omschrijving:
Uw meerwaarde: • Dankzij vezelversterking ook bijzonder lang op kanten te gebruiken • Perfecte maatnauwkeurigheid: past optimaal in de aandrijfmachine • Roestvrij dankzij zink-nikkel coating • Geen gevaarlijke asbreuk dankzij hoogwaardige stalen as • Zonder chroomcoating • Geteste kwaliteit: hoge veiligheid door regelmatige tests Uw voordelen: • Dit universeel toepasbare en bijzonder duurzame polijstlichaam kan dankzij zijn vezelversterking zelfs op randen worden gebruikt • Het hoogwaardige staal as van het gereedschap past perfect in de aandrijfeenheid. Vastlopen, wegglijden of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.
Kenmerk:
Gereedschapsvorm: Cilinder
Hardheid: hard (P1 , P5)
Korrelgrootte: 80
Productverpakking: Zak
Schachtlengte: 30 mm
Veiligheidsnorm: EN 12413
V max. : 50 m/s
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Gereedschapshouder: schacht
afmeting gereedschapshouder: 3 mm
Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 10 mm
Diameter gereedschap: 10 mm
Voordeel:
Deze universeel toepasbare en bijzonder duurzame polijstpad kan dankzij een vezelversterking zelfs op randen worden gebruikt.
De hoogwaardige stalen schacht van het gereedschap past perfect in het elektrische gereedschap. Vastlopen, slippen of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.
Toepassing:
Staal en gietstaal: zeer geschikt
Gelegeerde/geharde staalsoorten: zeer geschikt
Gereedschapsstaal: zeer geschikt
Roestvrij/zuur/hittebestendig staal en gietstaal: zeer geschikt
Gietijzer: zeer geschikt
Aluminium-, magnesium- en koperlegeringen: zeer geschikt
Titaan- en nikkellegeringen: zeer geschikt
Materiaal:
Staal
Roestvrij staal
Aluminium
Gietijzer
Titanium
T.b.v.:
polijsten: goed geschikt
Verwijder de lak: geschikt
Fijnslijpen: goed geschikt
Precisiebewerking: goed geschikt
Fijnmalen: zeer geschikt
Verwijderen van lak: geschikt
Polijsten: goed geschikt
Precisiebewerking: zeer geschikt
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Schoonmaken: -
Satijnen afwerking: -
Ruw slijpen: -
Tip:
Dankzij de vezelversterking bijzonder duurzaam, ook te gebruiken op randen
Perfecte maatnauwkeurigheid: past perfect in de aandrijfmachine
Roestbestendig dankzij zink-nikkel coating
Geen gevaarlijke asbreuk dankzij hoogwaardige stalen as
Zonder chroomlaag
Geteste kwaliteit: Hoog veiligheidsniveau dankzij regelmatige tests