Omschrijving:
Uw meerwaarde: • Perfecte maatnauwkeurigheid: past optimaal in de aandrijfmachine • Roestvrij dankzij zink-nikkel coating • Geen gevaarlijke schachtbreuk dankzij hoogwaardige stalen schacht • Geen chroomcoating • Geteste kwaliteit: Hoge veiligheid door regelmatige tests Uw voordelen: • De hoogwaardige stalen schacht van het gereedschap past optimaal in de aandrijfmachine. Vastlopen, wegglijden of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.
Kenmerk:
Gereedschapsvorm: Cilinder
Hardheid: zacht (P2)
Korrelgrootte: 280
Productverpakking: Zak
Schachtlengte: 40 mm
Veiligheidsnorm: EN 12413
V max. : 16 m/s
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Gereedschapshouder: schacht
afmeting gereedschapshouder: 6 mm
Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 20 mm
Diameter gereedschap: 20 mm
Voordeel:
De hoogwaardige stalen schacht van het gereedschap past perfect in het elektrische gereedschap. Vastlopen, slippen of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.
Toepassing:
Staal en gietstaal: zeer geschikt
Gelegeerde/geharde staalsoorten: zeer geschikt
Gereedschapsstaal: zeer geschikt
Roestvrij/zuur/hittebestendig staal en gietstaal: zeer geschikt
Gietijzer: zeer geschikt
Aluminium-, magnesium- en koperlegeringen: zeer geschikt
Titaan- en nikkellegeringen: zeer geschikt
Kunststof/hout/rubber: geschikt
Materiaal:
Roestvrij staal
Staal
Aluminium
Gietijzer
Titanium
T.b.v.:
Fijnmalen: zeer geschikt
Precisiebewerking: goed geschikt
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Verwijderen van lak: geschikt
Polijsten: goed geschikt
Precisiebewerking: zeer geschikt
Schoonmaken: -
Satijnen afwerking: -
Ruw slijpen: -
Tip:
Perfecte maatnauwkeurigheid: past perfect in de aandrijfmachine
Roestbestendig dankzij zink-nikkel coating
Geen gevaarlijke asbreuk dankzij hoogwaardige stalen as
Zonder chroomlaag
Geteste kwaliteit: Hoog veiligheidsniveau dankzij regelmatige tests