Oves Driver Handschoen Grey L R

Artikelnummer: A260GRRL
Individual prices for business customers after login.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleur Grau
Handschoenmaat 9

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A260GRRL
EAN/GTIN 5036108273898
Nummer fabrikant A260GRRL
L-nummer L01840 11

Omschrijving

Omschrijving:

Deze lederen bestuurdershandschoen is gemaakt van geiten leder, een van de zachtste en sterkste ledersoorten die op de markt verkrijgbaar zijn. Het ademende leer is geweldig voor gebruik in milde en warme klimaten en voorkomt dat de handen oververhit raken.

Kenmerk:

  • Ademend leder voor gebruik in milde en warme klimaten
  • Elastische manchetten voor een goede pasvorm
  • Klassiek lederen chauffeur
  • Leren handpalm verbetert de duurzaamheid aanzienlijk
  • Duurzaam leder
  • ANSI Schuurweerstand Niveau 3
  • CE gecertificeerd

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2132X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (5)

Materiaal:

Materiaal: Volnerf Leder; Elastiek;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen