LUKAS gereedschapshouder STWS voor schuurbanden 100x100 19 mm

Artikelnummer: A2502100100
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
Producttype Slijphulsdrager

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A2502100100
EAN/GTIN 4027497023691
Nummer fabrikant A2502100100

Omschrijving

Omschrijving:

Uw meerwaarde: • Verwerk snel brede gebieden Uw voordelen: •

Kenmerk:

Gereedschapsvorm: Roller
Hardheid: Zacht (Vulkollan)
n max.: 2800 (1/min)
Verpakking van het product: kartonnen doos
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Gereedschapshouder: Boring
Afmetingen gereedschapshouder: 19 mm
Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 100 mm
Diameter gereedschap: 100 mm

Voordeel:

The high-quality steel shank of the tool fits perfectly in the power tool. Jamming, slippage or even shaft breakage are a thing of the past.

T.b.v.:

Afschuinen: -
Boren: -
Borstelen: -
Ontbramen: -
Fijnmalen: -
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Verwijderen van lak: -
Polijsten: -
Precisiebewerking: -
Schoonmaken: -
Satijnen afwerking: -
Ruw slijpen: -

Tip:

Brede oppervlakken kunnen snel worden bewerkt