Omschrijving:
Uw meerwaarde: • Perfecte maatnauwkeurigheid: Past optimaal in de aandrijfmachine • Roestvrij dankzij zink-nikkel coating • Geen gevaarlijke asbreuk dankzij hoogwaardige stalen as • Zonder chroomcoating Uw voordelen: • Het hoogwaardige staal as van het gereedschap past perfect in de aandrijfmachine. Vastlopen, wegglijden of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.
Kenmerk:
Vorm gereedschap: Ronde kegel
Hardheid: hard (80-90 Shore)
n max.: 95000 (1/min)
Verpakking van het product: kartonnen doos
Schachtlengte: 40 mm
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Gereedschapshouder: schacht
afmeting gereedschapshouder: 6 mm
Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 15 mm
Diameter gereedschap: 5 mm
Voordeel:
De hoogwaardige stalen schacht van het gereedschap past perfect in het elektrische gereedschap. Vastlopen, slippen of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.
T.b.v.:
Afschuinen: -
Boren: -
Borstelen: -
Ontbramen: -
Fijnmalen: -
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Verwijderen van lak: -
Polijsten: -
Precisiebewerking: -
Schoonmaken: -
Satijnen afwerking: -
Ruw slijpen: -
Tip:
Perfecte maatnauwkeurigheid: past perfect in de aandrijfmachine
Roestbestendig dankzij zink-nikkel coating
Geen gevaarlijke asbreuk dankzij hoogwaardige stalen as
Zonder chroomlaag