Omschrijving:
Deze slijpkapdrager wordt gebruikt om onze slijpkappen met een ronde rolvorm vast te houden (vast te klemmen). Dankzij de speciale sleuf van de drager worden de schuurbanden ook bij hogere snelheden stevig vastgeklemd en houden ze zich stevig vast op de drager. De hoogwaardige stalen as van de abrasiefkapdrager past perfect in de aandrijfmachine. Klemuitslag of zelfs asbreuk behoren tot het verleden. Dankzij de zink-nikkel coating blijft dit gereedschap roestvrij. De LUKAS schuurkapjes worden uit hoogwaardig schuurlinnen vervaardigd en zijn uitsluitend voor gebruik op de bijbehorende schuurkaphouders vervaardigd. Bij LUKAS vindt u een groot assortiment van verschillende gereedschappen met bijbehorende dragers (houders) voor verschillende doeleinden.
Kenmerk:
Vorm gereedschap: rond conisch
Hardheid: hard (80-90 Shore)
n max.: 95000 (1/min)
Verpakking van het product: kartonnen doos
Schachtlengte: 40 mm
Etikettering verpakking: LUKAS-ERZETT
Gereedschapshouder: schacht
Afmetingen gereedschapshouder: 6.35 mm (1/4″) schacht mm
Gereedschap breedte / lengte / hoogte: 15 mm
Diameter gereedschap: 5 mm
Voordeel:
De hoogwaardige stalen schacht van het gereedschap past perfect in de aandrijfeenheid. Slippend klemmen of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.
T.b.v.:
Afschuinen: -
boren: -
borstelen: -
ontbramen: -
fijnmalen: -
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
filet slijpen: -
Verwijderen van vernis: -
polijsten: -
precisiebewerking: -
schoonmaken: -
Satijn afwerking: -
grof slijpen: -
Tip:
Perfecte maatnauwkeurigheid: past perfect in het elektrisch gereedschap
Roestvrij dankzij zink-nikkel coating
Geen gevaarlijke asbreuk dankzij hoogwaardige stalen as
Zonder chroomlaag