LUKAS gereedschapshouder GTWR voor slijpkappen 10x15 mm schacht 3,17 mm // (1/8 ″) inch

Artikelnummer: A250001021
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
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
Producttype Slijpkaphouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A250001021
EAN/GTIN 4027497022939
Nummer fabrikant A250001021
L-nummer L50250 649

Omschrijving

Omschrijving:

Deze schuurkapdrager wordt gebruikt om onze schuurkappen met een ronde rolvorm vast te houden (spannen). Dankzij de speciale sleuf van de drager worden de schuurbanden ook bij hogere snelheden stevig vastgeklemd en houden ze zich stevig vast op de drager. De hoogwaardige stalen as van de abrasiefkapdrager past perfect in de aandrijfmachine. Klemuitslag of zelfs asbreuk behoren tot het verleden. Dankzij de zink-nikkel coating blijft dit gereedschap roestvrij. De LUKAS schuurkapjes worden uit hoogwaardig schuurlinnen vervaardigd en zijn uitsluitend voor gebruik op de bijbehorende schuurkaphouders vervaardigd. Bij LUKAS vindt u een groot assortiment van verschillende gereedschappen met bijbehorende houders voor verschillende toepassingen.

Kenmerk:

Vorm gereedschap: Rond
Hardheid: hard (80-90 Shore)
n max.: 45000 (1/min)
Verpakking van het product: Kartonnen doos
Schachtlengte: 25 mm
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Gereedschapshouder: schacht
Afmetingen gereedschapshouder: 3.17 mm (1/8″) schacht mm
Gereedschap breedte / lengte / hoogte: 15 mm
Diameter gereedschap: 10 mm

Voordeel:

De hoogwaardige stalen schacht van het gereedschap past perfect in de aandrijfmachine. Slippend klemmen of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.

T.b.v.:

Afschuinen: -
Boren: -
Borstelen: -
ontbramen: -
Fijnmalen: -
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
vernis verwijderen: -
polijsten: -
Precisiebewerking: -
schoonmaken: -
Satijn afwerking: -
Ruw slijpen: -

Tip:

Perfecte maatnauwkeurigheid: past perfect in de aandrijfmachine
Roestvrij door zink-nikkel coating
Geen gevaarlijke asbreuk dankzij hoogwaardige stalen as
Zonder chroomlaag