Omschrijving:
Uw meerwaarde: • Gemaakt van robuuste materialen voor een lange levensduur, hoge materiaalafname en snel werken • Goede standtijd op diverse materialen, bij grof en fijn schuren • Goede prijs / prestatie-verhouding dankzij normaal korund Uw voordelen: • Stabiliteit en robuustheid kenmerkt de schuurband met voering. Het bereikt hoge afnamecijfers en een lange levensduur en stelt u in staat snel te werken • Het in dit gereedschap gebruikte korund overtuigt door zijn lange levensduur op zacht staal, bij voorbewerken en grof slijpen. Het stelt u in staat om kosteneffectief te werken.
Kenmerk:
Gereedschapsvorm: Cilinder
Korrelgrootte: 60
Verpakking van het product: kartonnen doos
Slijpmiddel: NK (normaal korund)
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 30 mm
Diameter gereedschap: 75 mm
Voordeel:
De slijpband met voering onderscheidt zich door stabiliteit en robuustheid. Het bereikt hoge afnamesnelheden en een goede levensduur en stelt u in staat snel te werken.
Het korund dat in dit gereedschap wordt gebruikt, overtuigt door een goede standtijd op zacht staal, bij het ruw slijpen en bij het grof slijpen. Het stelt u in staat kostenefficiënt te werken.
Toepassing:
Staal en gietstaal: zeer geschikt
gelegeerde/geharde staalsoorten: geschikt
Gereedschapsstaal: geschikt
Roest-, zuur- en hittebestendig staal en gietstaal: geschikt voor
Gietijzer: zeer geschikt
Aluminium-, magnesium- en koperlegeringen: geschikt
Titaan- en nikkellegeringen: geschikt
Kunststoffen/hout/rubber: goed geschikt
Materiaal:
Staal
Kunststof en hout
Gietijzer
Aluminium
T.b.v.:
Afschuinen: geschikt
Ontbramen: zeer geschikt
Fijnmalen: geschikt
Verwijderen van lak: geschikt
Ruw slijpen: geschikt
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Polijsten: -
Precisiebewerking: -
Schoonmaken: -
Satijnen afwerking: -
Tip:
Gemaakt van robuuste materialen voor een lange levensduur, hoge verspaningscapaciteit en snel werken
Goede standtijd voor diverse materialen, bij grof en fijn slijpen
Goede prijs/prestatie verhouding dankzij normaal korund