Omschrijving:
Superieure Dubbele Palm Werkhandschoen met extra versterkte bescherming voor de handpalm en vingerkootjes. Geschikt voor in de bouw, tuinaanleg, landbouw en bosbouw.
Kenmerk:
- Voor gebruik in de bouw, tuinaanleg, land- en bosbouw
- Dubbel versteviging in de palm
- Extra versterkt bescherming op de palm van de hand en de voorzijde van de vingers
- Katoenen achterzijde voor ademendheid
- Knokkelbescherming
- Uitstekende schuur- en scheurweerstand
- CE gecertificeerd
- ANSI schuurweerstand Niveau 2
Norm:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 1
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4122X)
- EN 407: 2020 (X2XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)
Materiaal:
Materiaal: Runder Split Leder; Katoen; Polyester; Rubber; Elastiek;