LUKAS schuurbladen zelfklevend PSK u

Artikelnummer: A2300018240
  • Minimale bestelhoeveelheid 100 stuks
  • Stappen van de bestelling: 100 stuks
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
Producttype Vlakslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A2300018240
EAN/GTIN 4027497020874
Nummer fabrikant A2300018240
L-nummer L50320 18

Omschrijving

Omschrijving:

Uw meerwaarde: • Lange levensduur op diverse materialen, bij grof en fijn slijpen • Geen gereedschap nodig voor montage • Goede prijs / prestatie verhouding dankzij normaal korund Ruw slijpen. Hiermee kunt u kostenbesparend werken • Deze zelfklevende gereedschappen maken montagehulpmiddelen overbodig en zijn zeer flexibel

Kenmerk:

Vorm gereedschap: plat
Korrelgrootte: 240
Verpakking van het product: kartonnen doos
Slijpmiddel: NK (normaal korund)
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Gereedschapshouder: Kleefoppervlak
Diameter gereedschap: 18 mm

Voordeel:

Het korund dat in dit gereedschap wordt gebruikt, overtuigt door een goede standtijd op zacht staal, bij het ruw slijpen en bij het grof slijpen. Het stelt u in staat kostenefficiënt te werken.
Deze zelfklevende hulpmiddelen maken montagehulpmiddelen overbodig

Toepassing:

Staal en gietstaal: zeer geschikt
gelegeerde/geharde staalsoorten: geschikt
Gereedschapsstaal: geschikt
Roest-, zuur- en hittebestendig staal en gietstaal: geschikt voor
Gietijzer: zeer geschikt
Aluminium-, magnesium- en koperlegeringen: geschikt
Titaan- en nikkellegeringen: geschikt
Kunststoffen/hout/rubber: goed geschikt

Materiaal:

Staal
Kunststof en hout
Gietijzer
Aluminium

T.b.v.:

Afschuinen: goed geschikt
Ontbramen: zeer geschikt
Fijnmalen: zeer geschikt
polijsten: geschikt
Bewerking van lasnaden: zeer geschikt
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Verwijderen van lak: -
Polijsten: geschikt
Precisiebewerking: -
Schoonmaken: -
Satijnen afwerking: -
Ruw slijpen: -

Tip:

Goede standtijd voor diverse materialen, bij grof en fijn slijpen
Geen gereedschap nodig voor de montage
Goede prijs/prestatie verhouding dankzij normaal korund