Omschrijving:
Uw meerwaarde: • Schuurvlies van robuuste materialen voor maximale slijtage, vooral bij het verwijderen van coatings Uw voordelen: • Schuurvlies van robuuste materialen voor maximale slijtage zonder verstopping, vooral bij het verwijderen van coatings.
Kenmerk:
Vorm gereedschap: plat
n max.: 9500 1/min
Verpakking van het product: kartonnen doos
Schuurmiddel: Reinigingsvlies
V max. : 63 m/s
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Gereedschapshouder: Boring
Afmetingen gereedschapshouder: 13 mm
Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 13 mm
Diameter gereedschap: 60 mm
Voordeel:
Schuurvlies van robuuste materialen voor een maximale materiaalafname zonder verstopping, vooral bij het verwijderen van coatings.
Toepassing:
Staal en gietstaal: geschikt
gelegeerde/geharde staalsoorten: geschikt
Gereedschapsstaal: geschikt
Roest-, zuur- en hittebestendig staal en gietstaal: geschikt voor
Gietijzer: geschikt
Aluminium-, magnesium- en koperlegeringen: zeer geschikt
Titaan- en nikkellegeringen: zeer geschikt
Kunststoffen/hout/rubber: goed geschikt
Materiaal:
Kunststof en hout
Staal
T.b.v.:
Borstelen: goed geschikt
Verf verwijderen: goed geschikt
Reiniging: geschikt
Verwerking van de lasnaad: geschikt
Opruwen: goed geschikt
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Polijsten: -
Precisiebewerking: -
Satijnen afwerking: -
Ruw slijpen: -
Tip:
Schuurvlies van robuuste materialen voor een maximale materiaalafname, vooral bij het verwijderen van coatings