LUKAS slijprol LWM universeel 100x100 mm met boring 19 mm / korund korrel 280/240

Artikelnummer: A22881001000107
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
Producttype Schuurband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A22881001000107
EAN/GTIN 4027497020744
Nummer fabrikant A22881001000107
L-nummer L50610 9

Omschrijving

Omschrijving:

Uw meerwaarde: • Perfect resultaat, ook op oneffen oppervlakken • Snel werken op brede oppervlakken • Zacht materiaal: nauwelijks krachtinspanning tijdens het gebruik • Tijdbesparend werken door flexibel draagvlak • Geteste kwaliteit: Hoge veiligheid door regelmatige tests Uw voordelen : • Dankzij het gebruikte polyamide past het schuurvlies zich ook op oneffen oppervlakken aan. U bespaart energie en tijd tijdens het werken en bereikt toch een perfect oppervlakteresultaat.

Kenmerk:

Gereedschapsvorm: Roller
Hardheid: gemiddeld (M)
Korrelgrofte: korrel 280/K240 van aluminiumoxide
n max.: 6000 (1/min)
Verpakking van het product: kartonnen doos
Schurend materiaal: Niet-geweven (NK) & Schurend doek (NK)
Veiligheidsnorm: EN 13743
V max. : 32 m/s
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Vlies/materiaal: korund korrel 280/K240
Gereedschapshouder: Boring
Afmetingen gereedschapshouder: 19 mm
Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 100 mm
Diameter gereedschap: 100 mm

Voordeel:

Dankzij het gebruikte polyamide past het schuurvlies zich ook perfect aan oneffen oppervlakken aan. U bespaart energie en tijd bij het werken en bereikt toch een perfect oppervlakresultaat.

Toepassing:

Staal en gietstaal: zeer geschikt
Gelegeerde/geharde staalsoorten: zeer geschikt
Gereedschapsstaal: zeer geschikt
Roestvrij/zuur/hittebestendig staal en gietstaal: zeer geschikt
Gietijzer: zeer geschikt
Aluminium-, magnesium- en koperlegeringen: geschikt
Titaan- en nikkellegeringen: geschikt
Kunststoffen/hout/rubber: goed geschikt

Materiaal:

Roestvrij staal
Staal
Kunststof en hout
Aluminium
Gietijzer

T.b.v.:

Borstelen: goed geschikt
Ontbramen: zeer geschikt
Fijnmalen: zeer geschikt
Verf verwijderen: goed geschikt
Polijsten: goed geschikt
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Precisiebewerking: -
Reiniging: goed geschikt
Satijnen afwerking: zeer geschikt
Ruw slijpen: -

Tip:

Perfect resultaat, zelfs op oneffen oppervlakken
Brede oppervlakken kunnen snel worden bewerkt
Zacht materiaal: Nauwelijks kracht nodig tijdens gebruik
Tijdbesparend werken dankzij flexibel contactoppervlak
Geteste kwaliteit: Hoog veiligheidsniveau dankzij regelmatige tests

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.