Omschrijving:
Uw meerwaarde: • Lange levensduur op diverse materialen, bij grof en fijn schuren • Snel werken op brede oppervlakken • Goede prijs / prestatie-verhouding dankzij normaal korund • Geteste kwaliteit: Hoge veiligheid door regelmatige tests Uw voordelen: • Het korund gebruikt in dit gereedschap overtuigt door zijn lange levensduur op zacht staal, voor grof slijpen en voor grof slijpen. Het stelt u in staat om kosteneffectief te werken.
Kenmerk:
Gereedschapsvorm: Roller
Korrelgrootte: 40
n max.: 6000 (1/min)
Verpakking van het product: kartonnen doos
Slijpmiddel: NK (normaal korund)
Veiligheidsnorm: EN 13743
V max. : 32 m/s
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Gereedschapshouder: Boring
Afmetingen gereedschapshouder: 19 mm
Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 100 mm
Diameter gereedschap: 100 mm
Voordeel:
Het korund dat in dit gereedschap wordt gebruikt, overtuigt door een goede standtijd op zacht staal, bij het ruw slijpen en bij het grof slijpen. Het stelt u in staat kostenefficiënt te werken.
Toepassing:
Staal en gietstaal: zeer geschikt
gelegeerde/geharde staalsoorten: geschikt
Gereedschapsstaal: geschikt
Roest-, zuur- en hittebestendig staal en gietstaal: geschikt voor
Gietijzer: zeer geschikt
Aluminium-, magnesium- en koperlegeringen: geschikt
Titaan- en nikkellegeringen: geschikt
Kunststoffen/hout/rubber: goed geschikt
Materiaal:
Staal
Kunststof en hout
Roestvrij staal
Gietijzer
Aluminium
T.b.v.:
Borstelen: goed geschikt
Ontbramen: zeer geschikt
Fijnmalen: zeer geschikt
Verf verwijderen: goed geschikt
Polijsten: geschikt
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Precisiebewerking: -
Reiniging: geschikt
Satijnen afwerking: zeer geschikt
Ruw slijpen: -
Tip:
Goede standtijd voor diverse materialen, bij grof en fijn slijpen
Brede oppervlakken kunnen snel worden bewerkt
Goede prijs/prestatie verhouding dankzij normaal korund
Geteste kwaliteit: Hoog veiligheidsniveau dankzij regelmatige tests