Fleece Gevoerde Rigger Handschoen Red XL R

Artikelnummer: A225RERXL
Individual prices for business customers after login.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleur Rot
Handschoenmaat 10

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A225RERXL
EAN/GTIN 5036108273881
Nummer fabrikant A225RERXL

Omschrijving

Omschrijving:

Geïsoleerde lederen rigger met fleece voering voor extra warmte bij het werken in koude omgevingen.

Kenmerk:

  • Speciaal ontworpen voor koude omstandigheden
  • Fleece gevoerd voor extra warmte en comfort
  • Uitstekende schuur- en scheurweerstand
  • Klassiek lederen chauffeur
  • Knokkelbescherming
  • Leren handpalm verbetert de duurzaamheid aanzienlijk
  • CE gecertificeerd

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 3
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4222X)
  • EN 511: 2006 (11X)

Materiaal:

Materiaal: Runder Split Leder; Polyester; Katoen; Rubber; Elastiek;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen