LUKAS lamellenschijf SLTB voor noble

Artikelnummer: A2250178060
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
Producttype Lamellenslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A2250178060
EAN/GTIN 4027497020331
Nummer fabrikant A2250178060

Omschrijving

Omschrijving:

Uw meerwaarde: • Geen breuk van het gereedschap dankzij de robuuste stalen steunplaat • Langste levensduur dankzij de meerlaagse schuurcoating • Zelfscherpend effect: hoge materiaalafname, vooral op roestvrij staal • Geen blauwe verkleuring dankzij geoptimaliseerde warmteafvoer: minder nabewerking nodig • Altijd verse schuurcoating in gebruik: slijtage legt de lamellen eronder bloot • Veilig werken, zelfs bij hoge rotatiesnelheden en temperaturen dankzij speciale harsbinding • Hoge hardheid en scherpte voor een lange levensduur • Ook uitstekend geschikt voor gebruik met robots • Milieuvriendelijke productie met de nieuwste harsuithardingstechnologie • Bewerkt ook efficiënt hardere materialen • Exclusief van LUKAS • Dankzij boring van 22,23 mm Universeel inzetbaar op in de handel verkrijgbare haakse slijpers Uw voordelen: • De stalen steunplaat van het gereedschap is exclusief verkrijgbaar bij LUKAS. De stabiele en robuuste drager biedt het hoogste veiligheidsniveau (geen breuk) en is daardoor ook goed te gebruiken in robottoepassingen. De goede warmteafvoer zorgt ook voor een koele afwerking en vereist weinig nabewerking. • Dankzij de meerlaagse schuurcoating is dit gereedschap altijd even scherp als toen het voor het eerst werd gebruikt. Wanneer de bovenste lamellen verslijten, komt er een verse schuurlaag vrij op de lamellen eronder. Zo bereikt het gereedschap een lange levensduur en een constante werkkwaliteit. • Dankzij een hoogwaardig harssysteem scheurt dit gereedschap niet, zelfs niet bij hoge snelheden of werktemperaturen. Daarnaast wordt tijdens de productie aandacht besteed aan milieubescherming en worden de nieuwste technologieën met korte uithardingstijden gebruikt. • Door de zelfslijpende werking van het zirkoniumkorund, gecombineerd met de hoge hardheid en scherpte van de slijpkorrel, bereikt dit gereedschap een hoge verspaningscapaciteit en een lange levensduur, vooral op harde en taaie materialen zoals roestvrij staal.

Kenmerk:

Vorm gereedschap: schuin
Korrelgrootte: 60
n max.: 8500 (1/min)
Verpakking van het product: kartonnen doos
Type schuurschijf: SLTB met stalen steun schuin
Slijpmiddel: ZK (zirkoniumkorund)
V max. : 80 m/s
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Gereedschapshouder: Boring
Afmetingen gereedschapshouder: 22,23 mm
Diameter gereedschap: 178 mm

Voordeel:

De stalen dragerplaat van het gereedschap is exclusief verkrijgbaar bij LUKAS. De stabiele en robuuste drager biedt maximale veiligheid (geen breuk) en kan dus ook in robottoepassingen worden gebruikt. De goede warmteafvoer zorgt ook voor koel slijpen en maakt weinig nabewerking nodig.
Dankzij de meerlaagse slijplaag is dit gereedschap altijd even scherp als toen het voor het eerst werd gebruikt. Wanneer de bovenste flappen verslijten, komt de verse schuurlaag van de flappen eronder bloot te liggen. Op die manier bereikt het gereedschap een lange levensduur en een constante kwaliteit van het werk.
Dankzij een hoogwaardig harssysteem barst dit gereedschap niet, zelfs niet bij hoge snelheden of werktemperaturen. Bovendien wordt bij de productie rekening gehouden met de bescherming van het milieu en worden de nieuwste technologieën met korte uithardingstijden gebruikt.
Door het zelfslijpende effect van het zirkoniumkorund, in combinatie met de hoge hardheid en scherpte van de slijpkorrel, bereikt dit gereedschap een hoge materiaalafname en een lange standtijd, vooral bij harde en taaie materialen zoals roestvrij staal.

Toepassing:

Staal en gietstaal: zeer geschikt
Gelegeerde/geharde staalsoorten: zeer geschikt
Gereedschapsstaal: zeer geschikt
Roestvrij/zuur/hittebestendig staal en gietstaal: zeer geschikt
Gietijzer: zeer geschikt
Titaan- en nikkellegeringen: zeer geschikt

Materiaal:

Roestvrij staal
Staal
Gietijzer

T.b.v.:

Afschuinen: goed geschikt
Ontbramen: zeer geschikt
Ruw slijpen: zeer geschikt
Bewerking van lasnaden: zeer geschikt
Opruwen: geschikt
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Verwijderen van lak: -
Polijsten: -
Precisiebewerking: -
Schoonmaken: -
Satijnen afwerking: -

Tip:

Geen breuk van het gereedschap dankzij de robuuste stalen dragerplaat
Maximale levensduur door meerlaagse slijplaag
Zelfscherpeffect: hoge verspaningscapaciteit, vooral op roestvrij staal
Geen blauwverkleuring dankzij geoptimaliseerde warmteafvoer: minder nabewerking nodig
Altijd verse schurende coating in gebruik: slijtage legt onderliggende flappen bloot
Veilig werken, zelfs bij hoge draaisnelheden en temperaturen, dankzij de speciale harsbinding
Hoge hardheid en scherpte voor een lange levensduur
Ook bij uitstek geschikt voor gebruik met robots
Milieuvriendelijk vervaardigd met de nieuwste hars uithardingstechnologie
Zaagt zelfs de hardste materialen op efficiënte wijze