Omschrijving:
Uw meerwaarde: • Perfecte maatnauwkeurigheid: past optimaal in de aandrijfmachine • Goede standtijd op diverse materialen, bij grof en fijn slijpen • Roestvrij dankzij zink-nikkel coating • Goede prijs / prestatie verhouding dankzij normaal korund • Nee Gevaarlijke schachtbreuk dankzij hoogwaardige stalen schacht • Zonder chroom -Coating • Geteste kwaliteit: hoog veiligheidsniveau door regelmatige tests Uw voordelen: • De hoogwaardige stalen as van het gereedschap past perfect in de aandrijfmachine. Vastlopen, wegglijden of zelfs schachtbreuk behoren tot het verleden • Het in dit gereedschap gebruikte korund overtuigt door zijn lange levensduur op zacht staal, bij grof slijpen en grof slijpen. Het stelt u in staat om kosteneffectief te werken.
Kenmerk:
Gereedschapsvorm: Cilinder
Korrelgrootte: 40
n max.: 19100 (1/min)
Verpakking van het product: kartonnen doos
Schachtlengte: 40 mm
Slijpmiddel: NK (normaal korund)
Veiligheidsnorm: EN 13743
V max. : 40 m/s
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Gereedschapshouder: schacht
afmeting gereedschapshouder: 6 mm
Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 20 mm
Diameter gereedschap: 40 mm
Voordeel:
De hoogwaardige stalen schacht van het gereedschap past perfect in het elektrische gereedschap. Vastlopen, slippen of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.
Het korund dat in dit gereedschap wordt gebruikt, overtuigt door een goede standtijd op zacht staal, bij het ruw slijpen en bij het grof slijpen. Het stelt u in staat kostenefficiënt te werken.
Toepassing:
Staal en gietstaal: zeer geschikt
gelegeerde/geharde staalsoorten: geschikt
Gereedschapsstaal: geschikt
Roest-, zuur- en hittebestendig staal en gietstaal: geschikt voor
Gietijzer: zeer geschikt
Aluminium-, magnesium- en koperlegeringen: geschikt
Titaan- en nikkellegeringen: geschikt
Kunststoffen/hout/rubber: goed geschikt
Materiaal:
Roestvrij staal
Staal
Aluminium
Gietijzer
Kunststof en hout
T.b.v.:
Borstelen: goed geschikt
Ontbramen: zeer geschikt
Fijnmalen: zeer geschikt
Verf verwijderen: goed geschikt
Polijsten: goed geschikt
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Precisiebewerking: -
Reiniging: geschikt
Satijnen afwerking: zeer geschikt
Ruw slijpen: -
Tip:
Perfecte maatnauwkeurigheid: past perfect in de aandrijfmachine
Goede standtijd voor diverse materialen, bij grof en fijn slijpen
Roestbestendig dankzij zink-nikkel coating
Goede prijs/prestatie verhouding dankzij normaal korund
Geen gevaarlijke asbreuk dankzij hoogwaardige stalen as
Zonder chroomlaag
Geteste kwaliteit: Hoog veiligheidsniveau dankzij regelmatige tests