LUKAS lamellenschuurmachine SFM universeel 40x30 mm as 6 mm korund korrel 280/240

Artikelnummer: A2204040306107
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
Producttype Lamellenslijpers

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A2204040306107
EAN/GTIN 4027497019267
Nummer fabrikant A2204040306107
L-nummer L50440 38

Omschrijving

Omschrijving:

Uw meerwaarde: • Perfect resultaat, ook op oneffen oppervlakken • Perfecte maatvastheid: past optimaal in de aandrijfmachine • Zacht materiaal: nauwelijks inzetbaar • Roestvrij dankzij zink-nikkel coating • Tijdbesparend werken dankzij flexibele contactoppervlak • Geen gevaarlijke asbreuk dankzij hoogwaardige stalen as • Zonder chroomcoating • Geteste kwaliteit: hoog veiligheidsniveau door regelmatige tests Uw voordelen: • Dankzij het gebruikte polyamide past het schuurvlies zich ook perfect aan oneffen oppervlakken aan. U bespaart energie en tijd tijdens het werken en bereikt toch een perfect oppervlakteresultaat • De hoogwaardige stalen as van het gereedschap past perfect in de aandrijfmachine. Vastlopen, wegglijden of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.

Kenmerk:

Gereedschapsvorm: Cilinder
n max.: 14000 (1/min)
Verpakking van het product: kartonnen doos
Schachtlengte: 40 mm
Veiligheidsnorm: EN 13743
V max. : 30 m/s
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Vlies/materiaal: korund korrel 280/K240
Gereedschapshouder: schacht
afmeting gereedschapshouder: 6 mm
Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 30 mm
Diameter gereedschap: 40 mm

Voordeel:

Dankzij het gebruikte polyamide past het schuurvlies zich ook perfect aan oneffen oppervlakken aan. U bespaart energie en tijd bij het werken en bereikt toch een perfect oppervlakresultaat.
De hoogwaardige stalen schacht van het gereedschap past perfect in het elektrische gereedschap. Vastlopen, slippen of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.

Toepassing:

Staal en gietstaal: zeer geschikt
Gelegeerde/geharde staalsoorten: zeer geschikt
Gereedschapsstaal: zeer geschikt
Roestvrij/zuur/hittebestendig staal en gietstaal: zeer geschikt
Gietijzer: zeer geschikt
Aluminium-, magnesium- en koperlegeringen: geschikt
Titaan- en nikkellegeringen: geschikt
Kunststoffen/hout/rubber: goed geschikt

Materiaal:

Staal
Kunststof en hout
Roestvrij staal
Gietijzer
Aluminium

T.b.v.:

Borstelen: goed geschikt
Ontbramen: zeer geschikt
Fijnmalen: zeer geschikt
Verwijderen van lak: geschikt
Polijsten: goed geschikt
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Precisiebewerking: -
Reiniging: goed geschikt
Satijnen afwerking: zeer geschikt
Ruw slijpen: -

Tip:

Perfect resultaat, zelfs op oneffen oppervlakken
Perfecte maatnauwkeurigheid: past perfect in de aandrijfmachine
Zacht materiaal: Nauwelijks kracht nodig tijdens gebruik
Roestbestendig dankzij zink-nikkel coating
Tijdbesparend werken dankzij flexibel contactoppervlak
Geen gevaarlijke asbreuk dankzij hoogwaardige stalen as
Zonder chroomlaag
Geteste kwaliteit: Hoog veiligheidsniveau dankzij regelmatige tests