LUKAS vlakschuurmachine SFV voor roestvrij staal 80x40 mm as 6 mm siliciumcarbide korrel 100

Artikelnummer: A2203080406204
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
    Producttype Lamellenslijpers

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer A2203080406204
    EAN/GTIN 4027497019106
    Nummer fabrikant A2203080406204

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Uw meerwaarde: • Hoge hardheid en scherpte voor een lange levensduur • Perfect resultaat ook op oneffen oppervlakken • Perfecte maatnauwkeurigheid: past optimaal in de aandrijfmachine • Ook goedgekeurd voor ruimtevaart dankzij koel slijpen en weinig vonken • Zacht materiaal: weinig inzet vereist Noodzakelijk • Roestvrij dankzij zink-nikkel coating • Machinisten nog hardere materialen efficiënt • Tijdbesparend werken dankzij flexibel contactoppervlak • Geen gevaarlijke schachtbreuk dankzij hoogwaardige stalen schacht • Zonder chroomcoating • Getest kwaliteit: hoog veiligheidsniveau door regelmatige tests Uw voordelen: • Dit gereedschap met siliciumcarbide is dankzij zijn koele snede en lage rondvliegende vonken zelfs goedgekeurd voor gebruik in de lucht- en ruimtevaartindustrie. Zelfs harde materialen zoals steen, glas en hooggelegeerde materialen worden efficiënt bewerkt en de harde en scherpe slijpkorrel zorgt voor een lange levensduur. • Dankzij het gebruikte polyamide past het schuurvlies zich ook perfect aan oneffen oppervlakken aan. U bespaart energie en tijd tijdens het werken en bereikt toch een perfect oppervlakteresultaat • De hoogwaardige stalen as van het gereedschap past perfect in de aandrijfmachine. Vastlopen, wegglijden of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.

    Kenmerk:

    Gereedschapsvorm: Cilinder
    n max.: 7000 (1/min)
    Verpakking van het product: kartonnen doos
    Schachtlengte: 40 mm
    Veiligheidsnorm: EN 13743
    V max. : 30 m/s
    Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
    Vlies/materiaal: Siliciumcarbide korrel 100 - vlies SIC medium
    Gereedschapshouder: schacht
    afmeting gereedschapshouder: 6 mm
    Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 40 mm
    Diameter gereedschap: 80 mm

    Voordeel:

    Dit gereedschap met siliciumcarbide is zelfs goedgekeurd voor ruimtevaarttoepassingen dankzij het koele slijpen en de geringe vonkvorming. Zelfs hardere materialen zoals steen, glas en hooggelegeerde materialen worden efficiënt bewerkt. De harde en scherpe slijpkorrel van het gereedschap zorgt bovendien voor een lange levensduur.
    Dankzij het gebruikte polyamide past het schuurvlies zich ook perfect aan oneffen oppervlakken aan. U bespaart energie en tijd bij het werken en bereikt toch een perfect oppervlakresultaat.
    De hoogwaardige stalen schacht van het gereedschap past perfect in het elektrische gereedschap. Vastlopen, slippen of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.

    Toepassing:

    Staal en gietstaal: geschikt
    gelegeerde/geharde staalsoorten: geschikt
    Gereedschapsstaal: geschikt
    Roest-, zuur- en hittebestendig staal en gietstaal: geschikt voor
    Gietijzer: geschikt
    Aluminium-, magnesium- en koperlegeringen: zeer geschikt
    Titaan- en nikkellegeringen: zeer geschikt
    Kunststoffen/hout/rubber: goed geschikt

    Materiaal:

    Aluminium
    Titanium
    Kunststof en hout

    T.b.v.:

    Borstelen: geschikt
    Ontbramen: zeer geschikt
    Fijnmalen: zeer geschikt
    Verwijderen van lak: geschikt
    Polijsten: goed geschikt
    Frezen: -
    Gravure: -
    afstelling: -
    Filet slijpen: -
    Precisiebewerking: -
    Reiniging: goed geschikt
    Satijnen afwerking: zeer geschikt
    Ruw slijpen: -

    Tip:

    Hoge hardheid en scherpte voor een lange levensduur
    Perfect resultaat, zelfs op oneffen oppervlakken
    Perfecte maatnauwkeurigheid: past perfect in de aandrijfmachine
    Ook goedgekeurd voor ruimtevaarttoepassingen dankzij koel slijpen en geringe vonkvorming
    Zacht materiaal: Nauwelijks kracht nodig tijdens gebruik
    Roestbestendig dankzij zink-nikkel coating
    Zaagt zelfs de hardste materialen op efficiënte wijze
    Tijdbesparend werken dankzij flexibel contactoppervlak
    Geen gevaarlijke asbreuk dankzij hoogwaardige stalen as
    Zonder chroomlaag