LUKAS lamellenschuurmachine SFV universeel 80x40 mm as 6 mm korund korrel 100

Artikelnummer: A2203080406104
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
    Producttype Lamellenslijpers

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer A2203080406104
    EAN/GTIN 4027497019083
    Nummer fabrikant A2203080406104

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Uw meerwaarde: • Perfect resultaat, ook op oneffen oppervlakken • Perfecte maatvastheid: past optimaal in de aandrijfmachine • Goede standtijd op diverse materialen, bij grof en fijn schuren • Zacht materiaal: nauwelijks inzetbaar • Roestvrij dankzij op zink-nikkel coating • Goede prijs / prestatie verhouding dankzij normaal korund • Tijdbesparend werk dankzij flexibel draagvlak • Geen gevaarlijke asbreuk dankzij hoogwaardige stalen as • Geen chroomcoating • Geteste kwaliteit: Hoge veiligheid door regelmatige tests Uw voordelen: • Dankzij het gebruikte polyamide past het schuurvlies zich ook perfect aan oneffen oppervlakken aan. U bespaart energie en tijd tijdens het werken en bereikt toch een perfect oppervlakteresultaat • De hoogwaardige stalen as van het gereedschap past perfect in de aandrijfmachine. Vastlopen, wegglijden of zelfs schachtbreuk behoren tot het verleden • Het in dit gereedschap gebruikte korund overtuigt door zijn lange levensduur op zacht staal, bij grof slijpen en grof slijpen. Het stelt u in staat om kosteneffectief te werken.

    Kenmerk:

    Gereedschapsvorm: Cilinder
    n max.: 7000 (1/min)
    Verpakking van het product: kartonnen doos
    Schachtlengte: 40 mm
    Veiligheidsnorm: EN 13743
    V max. : 30 m/s
    Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
    Vlies/materiaal: korund korrel 100 - vlies NK medium
    Gereedschapshouder: schacht
    afmeting gereedschapshouder: 6 mm
    Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 40 mm
    Diameter gereedschap: 80 mm

    Voordeel:

    Dankzij het gebruikte polyamide past het schuurvlies zich ook perfect aan oneffen oppervlakken aan. U bespaart energie en tijd bij het werken en bereikt toch een perfect oppervlakresultaat.
    De hoogwaardige stalen schacht van het gereedschap past perfect in het elektrische gereedschap. Vastlopen, slippen of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.
    Het korund dat in dit gereedschap wordt gebruikt, overtuigt door een goede standtijd op zacht staal, bij het ruw slijpen en bij het grof slijpen. Het stelt u in staat kostenefficiënt te werken.

    Toepassing:

    Staal en gietstaal: zeer geschikt
    Gelegeerde/geharde staalsoorten: zeer geschikt
    Gereedschapsstaal: zeer geschikt
    Roestvrij/zuur/hittebestendig staal en gietstaal: zeer geschikt
    Gietijzer: zeer geschikt
    Aluminium-, magnesium- en koperlegeringen: geschikt
    Titaan- en nikkellegeringen: geschikt
    Kunststoffen/hout/rubber: goed geschikt

    Materiaal:

    Roestvrij staal
    Staal
    Kunststof en hout
    Aluminium
    Gietijzer

    T.b.v.:

    Borstelen: geschikt
    Ontbramen: zeer geschikt
    Fijnmalen: zeer geschikt
    Verwijderen van lak: geschikt
    Polijsten: goed geschikt
    Frezen: -
    Gravure: -
    afstelling: -
    Filet slijpen: -
    Precisiebewerking: -
    Reiniging: goed geschikt
    Satijnen afwerking: zeer geschikt
    Ruw slijpen: -

    Tip:

    Perfect resultaat, zelfs op oneffen oppervlakken
    Perfecte maatnauwkeurigheid: past perfect in de aandrijfmachine
    Goede standtijd voor diverse materialen, bij grof en fijn slijpen
    Zacht materiaal: Nauwelijks kracht nodig tijdens gebruik
    Roestbestendig dankzij zink-nikkel coating
    Goede prijs/prestatie verhouding dankzij normaal korund
    Tijdbesparend werken dankzij flexibel contactoppervlak
    Geen gevaarlijke asbreuk dankzij hoogwaardige stalen as
    Zonder chroomlaag
    Geteste kwaliteit: Hoog veiligheidsniveau dankzij regelmatige tests