LUKAS vlakschuurmachine SFV voor roestvrij staal 50x10 mm zirkoniumkorund korrel 180

Artikelnummer: A2203050106306
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
    Producttype Lamellenslijpers

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer A2203050106306
    EAN/GTIN 4027497523641
    Nummer fabrikant A2203050106306
    L-nummer L50250 654

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Uw meerwaarde: • Perfect resultaat, ook op oneffen oppervlakken • Perfecte maatvastheid: past optimaal in de aandrijfmachine • Zelfslijpend effect: hoge verspaningscapaciteit, vooral op roestvrij staal • Zacht materiaal: nauwelijks inspanning vereist voor gebruik • Roest- vrij dankzij zink-nikkel coating • Hoge hardheid en scherpte voor lange levensduur • Tijdbesparend werk dankzij het flexibele draagvlak • Geen gevaarlijke asbreuk dankzij hoogwaardige stalen as • Bewerkt ook hardere materialen efficiënt • Zonder chroomcoating • Geteste kwaliteit: Hoge veiligheid door regelmatige tests Uw voordelen: • Dankzij het gebruikte polyamide past het schuurvlies zich ook perfect aan oneffen oppervlakken aan. U bespaart energie en tijd tijdens het werken en bereikt toch een perfect oppervlakteresultaat • De hoogwaardige stalen as van het gereedschap past perfect in de aandrijfmachine. Klemmen, slippen of zelfs asbreuk behoren tot het verleden. • Door de zelfslijpende werking van het zirkoniumkorund, gecombineerd met de hoge hardheid en scherpte van de slijpkorrel, bereikt dit gereedschap een hoge slijtage en een lange levensduur, vooral op harde en taaie materialen zoals roestvrij staal.

    Kenmerk:

    Gereedschapsvorm: Cilinder
    n max.: 11000 (1/min)
    Verpakking van het product: kartonnen doos
    Schachtlengte: 40 mm
    Veiligheidsnorm: EN 13743
    V max. : 30 m/s
    Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
    Vlies/materiaal: Zirkoniumkorrel 180 vlies ZK fijn
    Gereedschapshouder: schacht
    afmeting gereedschapshouder: 6 mm
    Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 10 mm
    Diameter gereedschap: 50 mm

    Voordeel:

    Dankzij het gebruikte polyamide past het schuurvlies zich ook perfect aan oneffen oppervlakken aan. U bespaart energie en tijd bij het werken en bereikt toch een perfect oppervlakresultaat.
    De hoogwaardige stalen schacht van het gereedschap past perfect in het elektrische gereedschap. Vastlopen, slippen of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.
    Door het zelfslijpende effect van het zirkoniumkorund, in combinatie met de hoge hardheid en scherpte van de slijpkorrel, bereikt dit gereedschap een hoge materiaalafname en een lange standtijd, vooral bij harde en taaie materialen zoals roestvrij staal.

    Toepassing:

    Staal en gietstaal: zeer geschikt
    Gelegeerde/geharde staalsoorten: zeer geschikt
    Gereedschapsstaal: zeer geschikt
    Roestvrij/zuur/hittebestendig staal en gietstaal: zeer geschikt
    Gietijzer: zeer geschikt
    Aluminium-, magnesium- en koperlegeringen: geschikt
    Titaan- en nikkellegeringen: geschikt
    Kunststoffen/hout/rubber: goed geschikt

    Materiaal:

    Roestvrij staal
    Staal
    Kunststof en hout
    Aluminium
    Gietijzer

    T.b.v.:

    Borstelen: geschikt
    Ontbramen: zeer geschikt
    Fijnmalen: zeer geschikt
    Verwijderen van lak: geschikt
    Polijsten: goed geschikt
    Frezen: -
    Gravure: -
    afstelling: -
    Filet slijpen: -
    Precisiebewerking: -
    Reiniging: goed geschikt
    Satijnen afwerking: zeer geschikt
    Ruw slijpen: -

    Tip:

    Perfect resultaat, zelfs op oneffen oppervlakken
    Perfecte maatnauwkeurigheid: past perfect in de aandrijfmachine
    Zelfscherpeffect: hoge verspaningscapaciteit, vooral op roestvrij staal
    Zacht materiaal: Nauwelijks kracht nodig tijdens gebruik
    Roestbestendig dankzij zink-nikkel coating
    Hoge hardheid en scherpte voor een lange levensduur
    Tijdbesparend werken dankzij flexibel contactoppervlak
    Geen gevaarlijke asbreuk dankzij hoogwaardige stalen as
    Zaagt zelfs de hardste materialen op efficiënte wijze
    Zonder chroomlaag