LUKAS lamellenschuurmachine SFL universeel 30x20 mm schacht 6 mm korund korrel 80

Artikelnummer: A2200030206080
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
    Producttype Lamellenslijpers

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer A2200030206080
    EAN/GTIN 4027497427109
    Nummer fabrikant A2200030206080
    L-nummer L50330 143

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Uw meerwaarde: • Perfecte maatnauwkeurigheid: past optimaal in de aandrijfmachine • Goede standtijd op diverse materialen, bij grof en fijn slijpen • Roestvrij dankzij zink-nikkel coating • Goede prijs / prestatie verhouding dankzij normaal korund • Nee Gevaarlijke schachtbreuk dankzij hoogwaardige stalen schacht • Zonder chroom -Coating • Geteste kwaliteit: hoog veiligheidsniveau door regelmatige tests Uw voordelen: • De hoogwaardige stalen as van het gereedschap past perfect in de aandrijfmachine. Vastlopen, wegglijden of zelfs schachtbreuk behoren tot het verleden • Het in dit gereedschap gebruikte korund overtuigt door zijn lange levensduur op zacht staal, bij grof slijpen en grof slijpen. Het stelt u in staat om kosteneffectief te werken.

    Kenmerk:

    Gereedschapsvorm: Cilinder
    Korrelgrootte: 80
    n max.: 25400 (1/min)
    Verpakking van het product: kartonnen doos
    Schachtlengte: 40 mm
    Slijpmiddel: NK (normaal korund)
    Veiligheidsnorm: EN 13743
    V max. : 40 m/s
    Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
    Gereedschapshouder: schacht
    afmeting gereedschapshouder: 6 mm
    Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 20 mm
    Diameter gereedschap: 30 mm

    Voordeel:

    De hoogwaardige stalen schacht van het gereedschap past perfect in het elektrische gereedschap. Vastlopen, slippen of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.
    Het korund dat in dit gereedschap wordt gebruikt, overtuigt door een goede standtijd op zacht staal, bij het ruw slijpen en bij het grof slijpen. Het stelt u in staat kostenefficiënt te werken.

    Toepassing:

    Staal en gietstaal: zeer geschikt
    gelegeerde/geharde staalsoorten: geschikt
    Gereedschapsstaal: geschikt
    Roest-, zuur- en hittebestendig staal en gietstaal: geschikt voor
    Gietijzer: zeer geschikt
    Aluminium-, magnesium- en koperlegeringen: geschikt
    Titaan- en nikkellegeringen: geschikt
    Kunststoffen/hout/rubber: goed geschikt

    Materiaal:

    Staal
    Kunststof en hout
    Roestvrij staal
    Gietijzer
    Aluminium

    T.b.v.:

    Borstelen: goed geschikt
    Ontbramen: zeer geschikt
    Fijnmalen: zeer geschikt
    Verf verwijderen: goed geschikt
    Polijsten: goed geschikt
    Frezen: -
    Gravure: -
    afstelling: -
    Filet slijpen: -
    Precisiebewerking: -
    Reiniging: geschikt
    Satijnen afwerking: zeer geschikt
    Ruw slijpen: -

    Tip:

    Perfecte maatnauwkeurigheid: past perfect in de aandrijfmachine
    Goede standtijd voor diverse materialen, bij grof en fijn slijpen
    Roestbestendig dankzij zink-nikkel coating
    Goede prijs/prestatie verhouding dankzij normaal korund
    Geen gevaarlijke asbreuk dankzij hoogwaardige stalen as
    Zonder chroomlaag
    Geteste kwaliteit: Hoog veiligheidsniveau dankzij regelmatige tests