LUKAS-slijpkap SKWR cilindrische vorm u

Artikelnummer: A21120072150
  • Minimale bestelhoeveelheid 100 stuks
  • Stappen van de bestelling: 100 stuks
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
Producttype Slijpkap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A21120072150
EAN/GTIN 4027497058464
Nummer fabrikant A21120072150

Omschrijving

Omschrijving:

Uw meerwaarde: • Hoge en snelle verwijdering, vooral op verharde oppervlakken, aanslag, harde coatings en gepantserde lasnaden • Dankzij een speciaal strooiproces is de slijpkorrel bijzonder scherp in gebruik, raakt hij niet verstopt en vergt weinig inspanning • Sneden zelfs de hardste materialen efficiënt • dankzij robuuste hechting met een speciaal harsmengsel, bijzonder duurzaam • maximale hardheid en scherpte voor een indrukwekkende levensduur • hulpbronnenbesparend en milieuvriendelijk materiaal: gemaakt van biologisch katoen uit eerlijke handel • lange levensduur • Universeel inzetbaar • Sneller klaar dankzij maximale afnamecapaciteit • Lange tijd inzetbaar - geen beglazing van de Uw voordelen: • Geharde oppervlakken, slijtvaste staalsoorten, kalk- en harde lagen, titaniumlegeringen en gepantserde lasnaden zijn geen probleem en kunnen in korte tijd worden verwerkt • Als basis voor deze tool is gebruik gemaakt van grondstof en milieuvriendelijke biologische katoen uit eerlijke handel. • De slijpkorrel is perfect uitgelijnd dankzij een speciaal strooiproces tijdens de productie. De dop verstopt niet, is scherper en vereist weinig inspanning om te werken.

Kenmerk:

Vorm gereedschap: Rond
Kleur: rood
Korrelgrootte: 150
n max.: 42000 (1/min)
Verpakking van het product: kartonnen doos
Schuurmiddel: CER (keramische korrel)
V max. : 25 m/s
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 13 mm
Diameter gereedschap: 7 mm

Voordeel:

Geharde oppervlakken, slijtvaste staalsoorten, aanslag en harde coatings, titaanlegeringen en pantserlassen vormen geen probleem en kunnen in korte tijd worden bewerkt.
Dit gereedschap is gebaseerd op grondstof- en milieuvriendelijk biologisch katoen uit de eerlijke handel.
Door een speciaal strooiproces bij de productie is de slijpkorrel perfect uitgelijnd. De dop verstopt niet, is scherper en vergt weinig inspanning bij het werken.

Toepassing:

Staal en gietstaal: zeer geschikt
Gelegeerde/geharde staalsoorten: zeer geschikt
Gereedschapsstaal: zeer geschikt
Roestvrij/zuur/hittebestendig staal en gietstaal: zeer geschikt
Gietijzer: zeer geschikt
Aluminium-, magnesium- en koperlegeringen: geschikt
Titaan- en nikkellegeringen: geschikt
Kunststof/hout/rubber: geschikt

Materiaal:

Roestvrij staal
Staal
Gietijzer
Titanium

T.b.v.:

Afschuinen: geschikt
Ontbramen: zeer geschikt
Fijnmalen: geschikt
Verwijderen van lak: geschikt
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filetslijpen: zeer geschikt
Polijsten: -
Precisiebewerking: geschikt
Schoonmaken: -
Satijnen afwerking: -
Ruw slijpen: geschikt

Tip:

Sterke en snelle verwijdering, vooral van geharde oppervlakken, kalkaanslag, harde coatings en pantserlassen
Dankzij een speciaal strooiproces is de slijpkorrel bijzonder scherp in gebruik, verstopt hij zich niet en vergt hij weinig kracht bij het gebruik
Zaagt zelfs de hardste materialen op efficiënte wijze
Bijzonder duurzaam dankzij robuuste verlijming met speciaal harsmengsel
Hoogste hardheid en scherpte voor een indrukwekkende levensduur
Grondstof- en milieuvriendelijk materiaal: gemaakt van biologisch katoen uit fair trade bronnen
Lange levensduur
Universeel toepasbaar
Sneller klaar dankzij het hoogste verwijderingspercentage
Kan lange tijd gebruikt worden - geen verglazing van de schuurkorrel

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen