Omschrijving:
Uw meerwaarde: • Geen blauwverkleuring betekent minder nabewerking • Dankzij een speciaal strooiproces is de slijpkorrel bijzonder scherp in gebruik, verstopt niet en vergt weinig inspanning • Goede standtijd op diverse materialen, bij grof en fijn schuren • Sneller afgewerkt dankzij het hoogste afnamevermogen • Bijzonder duurzaam dankzij robuuste hechting met een speciaal harsmengsel • Goede prijs / prestatie-verhouding dankzij normaal korund • Kan lange tijd worden gebruikt - geen verglazing van de slijpkorrel • Grondstof- en milieuvriendelijk vriendelijk materiaal: gemaakt van biologisch katoen uit eerlijke handel. Uw voordelen: • De schurende omslag van het schuurlinnen maakt het gemakkelijker voor u om te werken. Dankzij de koele snit behoren blauwe kleuring en glazuur tot het verleden. • Grondstof- en milieuvriendelijke biologische katoen uit eerlijke handel werd gebruikt als basis voor deze tool. • De slijpkorrel is perfect uitgelijnd dankzij een speciaal strooiproces tijdens de productie. De kap raakt niet verstopt, is scherper en vereist weinig inspanning tijdens het werken • Het in dit gereedschap gebruikte korund overtuigt door zijn lange levensduur op zacht staal, bij voorbewerken en grof schuren. Het stelt u in staat om kosteneffectief te werken.
Kenmerk:
Vorm gereedschap: rolkegel
Kleur: turkoois
Korrelgrootte: 60
n max.: 18000 (1/min)
Verpakking van het product: kartonnen doos
Slijpmiddel: NKS (normaal korund met slijpactieve deklaagbinding)
V max. : 25 m/s
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 26 mm
Diameter gereedschap: 16 mm
Voordeel:
De binding van de schuurkorrel vergemakkelijkt uw werk. Dankzij koel slijpen behoren blauwverkleuring en verglazing tot het verleden.
Dit gereedschap is gebaseerd op grondstof- en milieuvriendelijk biologisch katoen uit de eerlijke handel.
Door een speciaal strooiproces bij de productie is de slijpkorrel perfect uitgelijnd. De dop verstopt niet, is scherper en vergt weinig inspanning bij het werken.
Het korund dat in dit gereedschap wordt gebruikt, overtuigt door een goede standtijd op zacht staal, bij het ruw slijpen en bij het grof slijpen. Het stelt u in staat kostenefficiënt te werken.
Toepassing:
Staal en gietstaal: zeer geschikt
Gelegeerde/geharde staalsoorten: zeer geschikt
Gereedschapsstaal: zeer geschikt
Roestvrij/zuur/hittebestendig staal en gietstaal: zeer geschikt
Gietijzer: zeer geschikt
Aluminium-, magnesium- en koperlegeringen: geschikt
Titaan- en nikkellegeringen: geschikt
Kunststof/hout/rubber: geschikt
Materiaal:
Staal
Kunststof en hout
Roestvrij staal
Gietijzer
Aluminium
T.b.v.:
Afschuinen: geschikt
Ontbramen: zeer geschikt
Fijnmalen: geschikt
Verwijderen van lak: geschikt
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filetslijpen: zeer geschikt
Polijsten: -
Precisiebewerking: geschikt
Schoonmaken: -
Satijnen afwerking: -
Ruw slijpen: geschikt
Tip:
Geen blauwkleuring - minder nabewerking
Dankzij een speciaal strooiproces is de slijpkorrel bijzonder scherp in gebruik, verstopt hij zich niet en vergt hij weinig kracht bij het gebruik
Goede standtijd voor diverse materialen, bij grof en fijn slijpen
Sneller klaar dankzij het hoogste verwijderingspercentage
Bijzonder duurzaam dankzij robuuste verlijming met speciaal harsmengsel
Goede prijs/prestatie verhouding dankzij normaal korund
Kan lange tijd gebruikt worden - geen verglazing van de schuurkorrel
Grondstof- en milieuvriendelijk materiaal: gemaakt van biologisch katoen uit fair trade bronnen