LUKAS-schuurkap SHKE-rol kegelvorm

Artikelnummer: A2101108080
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
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
Producttype Slijpkap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A2101108080
EAN/GTIN 4027497016600
Nummer fabrikant A2101108080
L-nummer L50530 2

Omschrijving

Omschrijving:

Uw meerwaarde: • Dankzij een speciaal strooiproces is de slijpkorrel bijzonder scherp in gebruik, raakt niet verstopt en vergt weinig inspanning • Goede standtijd op diverse materialen, bij grof en fijn schuren • Bijzonder duurzaam dankzij robuuste hechting met een speciaal harsmengsel • Goede prijs-prestatieverhouding dankzij normaal korund • Grondstof- en milieuvriendelijk materiaal: Gemaakt met biologisch katoen uit eerlijke handel Uw voordelen: • Grondstof- en milieuvriendelijke biologische katoen uit eerlijke handel werd gebruikt als basis voor deze tool. • De slijpkorrel is perfect uitgelijnd dankzij een speciaal strooiproces tijdens de productie. De kap raakt niet verstopt, is scherper en vereist weinig inspanning tijdens het werken • Het in dit gereedschap gebruikte korund overtuigt door zijn lange levensduur op zacht staal, bij voorbewerken en grof schuren. Het stelt u in staat om kosteneffectief te werken.

Kenmerk:

Vorm gereedschap: Ronde kegel
Kleur: rood-bruin (standaard)
Korrelgrootte: 80
n max.: 24000 (1/min)
Verpakking van het product: kartonnen doos
Slijpmiddel: NK (normaal korund)
V max. : 25 m/s
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 85 mm
Diameter gereedschap: 8 mm

Voordeel:

Dit gereedschap is gebaseerd op grondstof- en milieuvriendelijk biologisch katoen uit de eerlijke handel.
Door een speciaal strooiproces bij de productie is de slijpkorrel perfect uitgelijnd. De dop verstopt niet, is scherper en vergt weinig inspanning bij het werken.
Het korund dat in dit gereedschap wordt gebruikt, overtuigt door een goede standtijd op zacht staal, bij het ruw slijpen en bij het grof slijpen. Het stelt u in staat kostenefficiënt te werken.

Toepassing:

Staal en gietstaal: zeer geschikt
gelegeerde/geharde staalsoorten: geschikt
Gereedschapsstaal: geschikt
Roest-, zuur- en hittebestendig staal en gietstaal: geschikt voor
Gietijzer: geschikt
Aluminium-, magnesium- en koperlegeringen: geschikt
Titaan- en nikkellegeringen: geschikt
Kunststof/hout/rubber: geschikt

Materiaal:

Staal
Kunststof en hout
Gietijzer
Aluminium

T.b.v.:

Afschuinen: geschikt
Ontbramen: zeer geschikt
Fijnmalen: geschikt
Verwijderen van lak: geschikt
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filetslijpen: zeer geschikt
Polijsten: -
Precisiebewerking: geschikt
Schoonmaken: -
Satijnen afwerking: -
Ruw slijpen: geschikt

Tip:

Dankzij een speciaal strooiproces is de slijpkorrel bijzonder scherp in gebruik, verstopt hij zich niet en vergt hij weinig kracht bij het gebruik
Goede standtijd voor diverse materialen, bij grof en fijn slijpen
Bijzonder duurzaam dankzij robuuste verlijming met speciaal harsmengsel
Goede prijs/prestatie verhouding dankzij normaal korund
Grondstof- en milieuvriendelijk materiaal: gemaakt van biologisch katoen uit fair trade bronnen