LUKAS schuifsteen RU 5 / 150x25x16,5 m

Artikelnummer: A2043150251608
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
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
Producttype Wetsteen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A2043150251608
EAN/GTIN 4027497384433
Nummer fabrikant A2043150251608
L-nummer L50280 448

Omschrijving

Omschrijving:

Uw meerwaarde: • Hoge hardheid en scherpte voor een lange levensduur • Bewerkt ook efficiënt hardere materialen • Geteste kwaliteit: Hoge mate van veiligheid door regelmatige testen Uw voordelen: • De hoge hardheid en scherpe korrel van het korund zorgen voor een lange levensduur voor deze tool. Ook harde materialen zijn goed te verwerken.

Kenmerk:

Gereedschapsvorm: Slijpsteen
Binding: V40
Bindingstype: V-keramische binding
Breedte: 25 mm
Hardheid: E
Hoogte: 16,5 mm
Korrelgrootte: 100
Lengte: 150 mm
Verpakking van het product: kartonnen doos
Slijpmiddel: EKW
Veiligheidsnorm: EN 12413
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT

Voordeel:

De hoge hardheid en de scherpe korrel van het hoogwaardige aluminiumoxide zorgen voor een lange levensduur van dit gereedschap. Zelfs harde materialen kunnen goed worden bewerkt.

Toepassing:

Gereedschapsstaal: zeer geschikt

Materiaal:

Staal

T.b.v.:

Afschuinen: geschikt
Polijsten: geschikt
Precisiebewerking: geschikt
Fijnmalen: zeer geschikt
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Verwijderen van lak: -
Schoonmaken: -
Satijnen afwerking: -
Ruw slijpen: -

Tip:

Hoge hardheid en scherpte voor een lange levensduur
Zaagt zelfs de hardste materialen op efficiënte wijze
Geteste kwaliteit: Hoog veiligheidsniveau dankzij regelmatige tests