Omschrijving:
Uw meerwaarde: • Hoge hardheid en scherpte voor een lange levensduur • Maak roterend gebonden slijpgereedschappen snel en geoptimaliseerd weer gebruiksklaar • Ook goedgekeurd voor ruimtevaart dankzij koel slijpen en weinig rondvliegende vonken • Profilering • Ook verspanen van hardere materialen efficiënt • Slijpen • Openen van het oppervlak • Geteste kwaliteit: Hoge veiligheid door regelmatige tests Uw voordelen: • Dit gereedschap met siliciumcarbide is zelfs goedgekeurd voor gebruik in de lucht- en ruimtevaartindustrie dankzij het koele slijpen en de lage rondvliegende vonken. Zelfs harde materialen zoals steen, glas en hooggelegeerde materialen worden efficiënt bewerkt en de harde en scherpe slijpkorrel zorgt voor een lange levensduur. • De zeer scherpe en splinterende schuurkorrel wordt optimaal gebruikt in een harde keramiekbinding. U kunt alle slijp- en polijststiften snel weer gebruiksklaar maken.
Kenmerk:
Gereedschapsvorm: Slijpsteen
Binding: V23
Bindingstype: V-keramische binding
Breedte: 50 mm
Hardheid: O
Hoogte: 25 mm
Korrelgrootte: 24
Lengte: 150 mm
Verpakking van het product: kartonnen doos
Slijpmiddel: SiC dark
Veiligheidsnorm: EN 12413
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Voordeel:
Dit gereedschap met siliciumcarbide is zelfs goedgekeurd voor ruimtevaarttoepassingen dankzij het koele slijpen en de geringe vonkvorming. Zelfs hardere materialen zoals steen, glas en hooggelegeerde materialen worden efficiënt bewerkt. De harde en scherpe slijpkorrel van het gereedschap zorgt bovendien voor een lange levensduur.
De zeer scherpe en verspaande slijpkorrel wordt optimaal gebruikt in een harde keramische binding. Dit betekent dat u alle slijp- en polijstpotloden snel weer gebruiksklaar kunt maken.
Toepassing:
Glas/hard metaal: goed geschikt
Materiaal:
Staal
Steen en bouwmateriaal
T.b.v.:
Afschuinen: geschikt
Borstelen: -
Ontbramen: -
Fijnmalen: zeer geschikt
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Verwijderen van lak: -
Polijsten: -
Precisiebewerking: -
Schoonmaken: -
Satijnen afwerking: -
Ruw slijpen: -
Tip:
Hoge hardheid en scherpte voor een lange levensduur
Snel en optimaal gebruiksklaar maken van roterend en hechtend schuurgereedschap
Ook goedgekeurd voor ruimtevaarttoepassingen dankzij koel slijpen en geringe vonkvorming
Profilering
Zaagt zelfs de hardste materialen op efficiënte wijze
Slijpen
Opening van het oppervlak
Geteste kwaliteit: Hoog veiligheidsniveau dankzij regelmatige tests