Omschrijving:
Uw meerwaarde: • Hoge hardheid en scherpte voor een lange levensduur • Goedgekeurd voor de lucht- en ruimtevaartindustrie door koel slijpen en weinig rondvliegende vonken • Bewerkt ook hardere materialen efficiënt • Geteste kwaliteit: Hoge veiligheid door regelmatige testen Uw voordelen: • Dit gereedschap met siliciumcarbide is dankzij zijn koele snede en laagvliegende vonken zelfs goedgekeurd voor gebruik in de lucht- en ruimtevaartindustrie. Zelfs harde materialen zoals steen, glas en hooggelegeerde materialen worden efficiënt bewerkt en de harde en scherpe slijpkorrel zorgt voor een lange levensduur.
Kenmerk:
Gereedschapsvorm: Slijpsteen
Binding: V23
Bindingstype: V-keramische binding
Breedte: 50 mm
Hardheid: O
Hoogte: 25 mm
Korrelgrootte: 60
Lengte: 150 mm
Verpakking van het product: kartonnen doos
Slijpmiddel: SiC groen
Veiligheidsnorm: EN 12413
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Voordeel:
Dit gereedschap met siliciumcarbide is zelfs goedgekeurd voor ruimtevaarttoepassingen dankzij het koele slijpen en de geringe vonkvorming. Zelfs hardere materialen zoals steen, glas en hooggelegeerde materialen worden efficiënt bewerkt. De harde en scherpe slijpkorrel van het gereedschap zorgt bovendien voor een lange levensduur.
Toepassing:
Glas/hard metaal: goed geschikt
Materiaal:
Steen en bouwmateriaal
T.b.v.:
Afschuinen: geschikt
Borstelen: -
Ontbramen: -
Fijnmalen: zeer geschikt
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Verwijderen van lak: -
Polijsten: -
Precisiebewerking: -
Schoonmaken: -
Satijnen afwerking: -
Ruw slijpen: -
Tip:
Hoge hardheid en scherpte voor een lange levensduur
Ook goedgekeurd voor ruimtevaarttoepassingen dankzij koel slijpen en geringe vonkvorming
Zaagt zelfs de hardste materialen op efficiënte wijze
Geteste kwaliteit: Hoog veiligheidsniveau dankzij regelmatige tests